MAIN FILTER INC. MF0059684 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 40 Micron, Viton Seal, 9.6 Inch Height | CF6XVA D721T40AV

MAIN FILTER INC. MF0059684 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 40 microni, etanșare din viton, înălțime de 9.6 inci

Element: CF6XVA Model: MF0059684Cruce Ref: D721T40AV '
€130.26 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru hidraulic
OD inferior2.362 "
Presiune de fisurare305 PSI
Filtru de mass-mediaPlasa de sarma
Evaluare filtru40
Dimensiunea filtrului208 mp Inch
DebitÎn afară
Tip fluidHH / HL / HM / HV
Materialul garnituriiViton
Înălţime9.6 "
Max. Temperatura de funcționare.248 de grade F
Microni40
Min. Temperatura de funcționare.-13 grade F
Tipul de etanșareViton
Top ID1.406 "
OD de sus2.362 "

Detalii produs:

    • Înlocuire FILTREC D721T40AV

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea filtruluiID de josOD inferiorDebitDirectie de curgereMaterialul garnituriiÎnălţimeMicroniPreț
MAIN FILTER INC. MF0058346 Filtru hidraulic schimbător, celuloză, 10 microni, etanșare din viton, înălțime de 3.38 inci | CF6WEJ D110C10AV MF005834661 mp Inch-1.772 "În afarăÎn afarăViton3.38 "10€17.66
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058348 Filtru hidraulic schimbător, celuloză, 25 microni, etanșare din viton, înălțime de 3.38 inchi | CF6WEL D110C25AV MF005834861 mp Inch-1.772 "În afarăÎn afarăViton3.38 "25€17.54
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058350 Filtru hidraulic schimbător, sticlă, 3 microni, etanșare Viton, 3.38 inci înălțime | CF6WEN D110G03AV MF005835061 mp Inch-1.772 "În afarăÎn afarăViton3.38 "3€26.08
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058352 Filtru hidraulic schimbător, sticlă, 3 microni, etanșare Viton, 3.38 inci înălțime | CF6WEQ D110G03BV MF005835262 mp Inch-1.772 "În afarăÎn afarăViton3.38 "3€65.60
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058354 Filtru hidraulic schimbător, sticlă, 5 microni, etanșare Viton, 3.38 inci înălțime | CF6WET D110G06AV MF005835461 mp Inch-1.772 "În afarăÎn afarăViton3.38 "5€25.81
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058356 Filtru hidraulic schimbător, sticlă, 5 microni, etanșare Viton, înălțime de 3.38 inchi | CF6WEV D110G06BV MF005835662 mp Inch-1.772 "În afarăÎn afarăViton3.38 "5€65.60
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058358 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 10 microni, etanșare Viton, înălțime de 3.38 inchi | CF6WEX D110G10AV MF005835861 mp Inch-1.772 "În afarăÎn afarăViton3.38 "10€24.38
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0059684 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 40 microni, etanșare din viton, înălțime de 9.6 inci
€130.26 /unitate