MAIN FILTER INC. MF0348171 Filtru hidraulic schimbător, sticlă, 10 microni, etanșare Buna, 11.41 inci înălțime | CF8LUC PT8414MPG

MAIN FILTER INC. MF0348171 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 10 microni, etanșare Buna, înălțime de 11.41 inci

Element: CF8LUC Model: MF0348171Crucea Ref: PT8414MPG '
€112.52 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru hidraulic
ID de jos0.409 "
OD inferior4.961 "
Colaps Presiunea145
Presiune de fisurare145 PSI
Filtru de mass-mediaSticlă
DebitInside Out-
Directie de curgereInside Out-
Tip fluidHH / HL / HM / HV
Materialul garnituriiBuna
Înălţime11.41 "
Max. Temperatura de funcționare.248 de grade F
Microni10
Min. Temperatura de funcționare.-13 grade F
Tipul de etanșareBuna
Top ID3.622 "
OD de sus4.961 "

Detalii produs:

    • Înlocuire BALDWIN PT8414MPG

Variante de produs

ProdusModelDebitID de josOD inferiorDirectie de curgereÎnălţimeTop IDOD de susCapacitatePreț
MAIN FILTER INC. MF0006153 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 10 microni, etanșare Buna, înălțime de 8.26 inci | CF6QPU MF0006153Inside Out-0.409 "4.961 "-8.26 "3.622 "4.961 "58.45€60.46
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0006466 Filtru hidraulic schimbător, sticlă, 10 microni, etanșare Buna, înălțime de 6.49 inci | CF6QYB MF0006466În afară2.343 "4.646 "În afară6.49 "2.343 "4.646 "83.07€92.99
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0006481 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 10 microni, etanșare Buna, înălțime de 7.48 inci | CF6QYH MF0006481Inside Out-0.409 "4.173 "Inside Out-7.48 "2.835 "4.173 "43.69€60.46
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0006571 Filtru hidraulic schimbător, sticlă, 10 microni, etanșare Buna, 18.89 inci înălțime | CF6QZE MF0006571Inside Out-0.409 "4.961 "Inside Out-18.89 "3.622 "4.961 "135.07€120.22
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0006805 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 10 microni, etanșare Buna, înălțime de 5.9 inci | CF6RAE MF0006805Inside Out-0.331 "2.835 "-5.9 "1.772 "2.835 "22.75€39.35
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0006914 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 10 microni, etanșare Buna, înălțime de 32.48 inci | CF6RBT MF0006914Inside Out-0.559 "7.953 "-32.486.181 "7.953 "558.12€258.26
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0006937 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 10 microni, etanșare Buna, înălțime de 7.75 inci | CF6RBZ MF0006937În afară1.587 "3.268 "-7.75 "1.587 "3.268 "50.99€55.63
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0348171 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 10 microni, etanșare Buna, înălțime de 11.41 inci
€112.52 /unitate