MAIN FILTER INC. MF0432190 Hydraulic Filter, Wire Mesh, 74 Micron Rating, Guarnital Seal, 3.228 Inch Height | CG2ALW

MAIN FILTER INC. MF0432190 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, rating de 74 microni, garnitură de garanție, înălțime de 3.228 inci

Articol: CG2ALW Model: MF0432190
€174.82 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru hidraulic
ID de jos2.008 "
OD inferior3.327 "
Colaps Presiunea51
Presiune de fisurare51 PSI
Filtru de mass-mediaPlasa de sarma
Dimensiunea filtrului79 mp Inch
DebitÎn afară
Directie de curgereÎn afară
Tip fluidHH / HL / HM / HV
Materialul garnituriiGuarnital
Înălţime3.228 "
Max. Temperatura de funcționare.248 de grade F
Microni74
Min. Temperatura de funcționare.-13 grade F
Tipul de etanșareGuarnital
Top ID1.614 "
OD de sus3.327 "

Detalii produs:

    • Filtru SF de înlocuire

Variante de produs

ProdusModelID de josOD inferiorDimensiunea filtruluiÎnălţimeTop IDOD de susPreț
MAIN FILTER INC. MF0065821 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, 74 microni, garnitură de garanție, înălțime de 3.228 inci | CF7CBV S410T74 MF00658212.008 "3.327 "79 mp Inch3.2281.614 "3.327 "€144.48
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0065896 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, rating de 74 microni, garnitură de garanție, înălțime de 7.55 inci | CF7CDQ S420T74 MF00658962.01 "3.31 "316 mp Inch7.55 "1.61 "3.33 "€164.18
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0065903 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, 74 microni, garnitură de garanție, înălțime de 9.84 inchi | CF7CDU S430T74 MF00659032.01 "3.31 "-9.84 "1.61 "3.33 "€171.72
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0308908 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, rating de 74 microni, garnitură de garanție, înălțime de 9.88 inchi | CF8CLQ HF7716 MF03089085.31 "5.96 "-9.88 "3.74 "5.96 "€479.66
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0308941 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, 74 microni, garnitură de garanție, înălțime de 3.228 inci | CF8CML HF7749 MF03089412.008 "3.327 "79 mp Inch3.2281.614 "3.327 "€144.48
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0308945 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, rating de 74 microni, garnitură de garanție, înălțime de 7.55 inci | CF8CMP HF7753 MF03089452.01 "3.31 "316 mp Inch7.55 "1.61 "3.33 "€164.18
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0308952 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, rating de 74 microni, garnitură de garanție, înălțime de 9.84 inchi | CF8CMR HF7760 MF03089522.01 "3.31 "-9.84 "1.61 "3.33 "€171.72
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0432190 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, rating de 74 microni, garnitură de garanție, înălțime de 3.228 inci
€174.82 /unitate