MAIN FILTER INC. MF0432481 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 60 Micron Rating, Seal, 11.81 Inch Height | CG2AWW XH04711

MAIN FILTER INC. MF0432481 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 60 microni, etanșare, înălțime de 11.81 inchi

Articol: CG2AWW Model: MF0432481Crucea Ref: XH04711 '
€68.47 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru hidraulic
ID de jos1.772 "
OD inferior2.835 "
Colaps Presiunea73
Presiune de fisurare73 PSI
Filtru de mass-mediaPlasa de sarma
Dimensiunea filtrului248 mp Inch
DebitInside Out-
Directie de curgereInside Out-
Tip fluidHH / HL / HM / HV
Înălţime11.81 "
Max. Temperatura de funcționare.248 de grade F
Microni60
Min. Temperatura de funcționare.-13 grade F
Top ID1.772 "
OD de sus2.835 "

Detalii produs:

    • Înlocuire FILTER-X XH04711

Variante de produs

ProdusModelRata de curgereID de josOD inferiorÎnălţimeDimensiune de filetTop IDOD de susColaps PresiuneaPreț
MAIN FILTER INC. MF0060982 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 60 microni, etanșare, înălțime de 10.709 inchi | CF6ZHJ FS143N8T60 MF0060982--5.906 "10.709 "--5.906 "-€74.87
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0062077 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 60 microni, etanșare, înălțime de 4.173 inchi | CF6ZYX FS111B3T60 MF00620775.5 g / min-1.811 "4.173 "--1.811 "15€26.27
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0062089 Filtru hidraulic schimbător, plasă de sârmă, 60 microni, etanșare, înălțime de 5.472 inci | CF6ZZG FS121B5T60 MF0062089--2.52 "5.472 "--2.52 "-€35.03
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0062116 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 60 microni, etanșare, înălțime de 7.874 inci | CF7AAB FS133B7T60 MF006211630 g / min-3.386 "7.8741.5 "-3.386 "-€44.23
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0062122 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 60 microni, etanșare, înălțime de 10.236 inchi | CF7AAG FS134B8T60 MF0062122--3.386 "10.236 "--3.386 "-€49.37
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0062151 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 60 microni, etanșare, înălțime de 10.709 inchi | CF7ABD FS143N10T60 MF0062151--5.906 "10.709 "--5.906 "-€74.87
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0065689 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 60 microni, etanșare, înălțime de 8.26 inci | CF7CAF S141T60 MF0065689-2.047 "3.898 "8.26 "-2.047 "3.898 "-€49.64
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0432481 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 60 microni, etanșare, înălțime de 11.81 inchi
€68.47 /unitate