MAIN FILTER INC. MF0603506 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 40 microni, etanșare, înălțime de 11.81 inchi | CG3KVW S49E40T

MAIN FILTER INC. MF0603506 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 40 microni, etanșare, înălțime de 11.81 inci

Articol: CG3KVW Model: MF0603506Crucea Ref: S49E40T '
€91.29 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru hidraulic
ID de jos1.772 "
OD inferior2.835 "
Presiune de fisurare73 PSI
Filtru de mass-mediaPlasa de sarma
Evaluare filtru40
Dimensiunea filtrului248 mp Inch
DebitInside Out-
Tip fluidHH / HL / HM / HV
Înălţime11.81 "
Max. Temperatura de funcționare.248 de grade F
Microni40
Min. Temperatura de funcționare.-13 grade F
Top ID1.772 "
OD de sus2.835 "

Detalii produs:

    • Înlocuire WIX S49E40T

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeID de josOD inferiorTop IDOD de susColaps PresiuneaPresiune de fisurareDimensiunea filtruluiPreț
MAIN FILTER INC. MF0065921 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 40 microni, etanșare, înălțime de 7.63 inci | CF7CED S530T40 MF00659217.63 "2.323 "3.268 "2.323 "3.268 "-73 PSI214 mp Inch€48.61
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0065926 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 40 microni, etanșare, înălțime de 8.93 inci | CF7CEH S531T40 MF00659268.93 "1.98 "3.268 "1.98 "3.268 "-73 PSI251 mp Inch€60.16
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0065933 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 40 microni, etanșare, înălțime de 12.91 inchi | CF7CEN S541T40 MF006593312.91 "2.677 "3.866 "2.677 "3.866 "7373 PSI485 mp Inch€138.66
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0065937 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 40 microni, etanșare, înălțime de 12.91 inchi | CF7CER S550T40 MF006593712.91 "1.98 "3.504 "1.98 "3.504 "4444 PSI364 mp Inch€107.21
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0065946 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 40 microni, etanșare, înălțime de 11.81 inchi | CF7CEY S610T40 MF006594611.81 "1.772 "2.835 "1.772 "2.835 "7373 PSI248 mp Inch€75.45
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0065958 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 40 microni, etanșare, înălțime de 11.41 inchi | CF7CFG S620T40 MF006595811.41 "3.622 "4.961 "3.622 "4.961 "7373 PSI425 mp Inch€80.41
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0301977 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 40 microni, etanșare, înălțime de 7.63 inchi | CF7ZUG HE493 MF03019777.63 "2.323 "3.268 "2.323 "3.268 "7373 PSI214 mp Inch€48.61
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0603506 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 40 microni, etanșare, înălțime de 11.81 inci
€91.29 /unitate