MAIN FILTER INC. MF0604074 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 40 microni, etanșare, înălțime de 12.72 inchi | CG3LHW W03AT998

MAIN FILTER INC. MF0604074 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 40 microni, etanșare, înălțime de 12.72 inchi

Articol: CG3LHW Model: MF0604074Cruce Ref: W03AT998 '
€79.79 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru hidraulic
OD inferior2.52 "
Colaps Presiunea145
Presiune de fisurare145 PSI
Filtru de mass-mediaPlasa de sarma
Dimensiunea filtrului226 mp Inch
DebitÎn afară
Directie de curgereÎn afară
Tip fluidHH / HL / HM / HV
Înălţime12.72 "
Max. Temperatura de funcționare.248 de grade F
Microni40
Min. Temperatura de funcționare.-13 grade F
Dimensiune de filet1mm
OD de sus2.52 "

Detalii produs:

    • Înlocuire WIX W03AT998

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeID de josOD inferiorTop IDOD de susColaps PresiuneaPresiune de fisurareDimensiunea filtruluiPreț
MAIN FILTER INC. MF0065921 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 40 microni, etanșare, înălțime de 7.63 inci | CF7CED S530T40 MF00659217.63 "2.323 "3.268 "2.323 "3.268 "-73 PSI214 mp Inch€48.61
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0065926 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 40 microni, etanșare, înălțime de 8.93 inci | CF7CEH S531T40 MF00659268.93 "1.98 "3.268 "1.98 "3.268 "-73 PSI251 mp Inch€60.16
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0065933 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 40 microni, etanșare, înălțime de 12.91 inchi | CF7CEN S541T40 MF006593312.91 "2.677 "3.866 "2.677 "3.866 "7373 PSI485 mp Inch€138.66
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0065937 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 40 microni, etanșare, înălțime de 12.91 inchi | CF7CER S550T40 MF006593712.91 "1.98 "3.504 "1.98 "3.504 "4444 PSI364 mp Inch€107.21
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0065946 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 40 microni, etanșare, înălțime de 11.81 inchi | CF7CEY S610T40 MF006594611.81 "1.772 "2.835 "1.772 "2.835 "7373 PSI248 mp Inch€75.45
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0065958 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 40 microni, etanșare, înălțime de 11.41 inchi | CF7CFG S620T40 MF006595811.41 "3.622 "4.961 "3.622 "4.961 "7373 PSI425 mp Inch€80.41
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0301977 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 40 microni, etanșare, înălțime de 7.63 inchi | CF7ZUG HE493 MF03019777.63 "2.323 "3.268 "2.323 "3.268 "7373 PSI214 mp Inch€48.61
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0604074 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 40 microni, etanșare, înălțime de 12.72 inchi
€79.79 /unitate