MAIN FILTER INC. MF0604248 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, 1000 microni, etanșare din viton, înălțime de 15.7 inchi | CG3LNL R64E1000TV

MAIN FILTER INC. MF0604248 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, 1000 microni, etanșare Viton, înălțime de 15.7 inci

Articol: CG3LNL Model: MF0604248Cross Ref: R64E1000TV '
€426.45 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru hidraulic
ID de jos3.551 "
OD inferior6.063 "
Colaps Presiunea145
Presiune de fisurare145 PSI
Filtru de mass-mediaPlasa de sarma
Dimensiunea filtrului1959 mp Inch
DebitÎn afară
Directie de curgereÎn afară
Tip fluidHH / HL / HM / HV
Materialul garnituriiViton
Înălţime15.7 "
Max. Temperatura de funcționare.248 de grade F
Microni1000
Min. Temperatura de funcționare.-13 grade F
Tipul de etanșareViton
Top ID3.551 "
OD de sus6.063 "

Detalii produs:

    • Înlocuire WIX R64E1000TV

Variante de produs

ProdusModelOD inferiorÎnălţimeTop IDOD de susPreț
MAIN FILTER INC. MF0436328 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, 1000 microni, etanșare din viton, înălțime de 15.7 inchi | CG2CVH 318998 MF04363286.063 "15.7 "3.551 "6.063 "€352.44
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0436330 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, 1000 microni, etanșare din viton, înălțime de 15.7 inchi | CG2CVJ 01NR10001000G10BP MF04363306.063 "15.7 "3.551 "6.063 "€352.44
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0598573 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, 1000 microni, etanșare Viton, înălțime de 4.44 inci | CG3GVR D71B1000BV MF05985731.772 "4.44 "1"1.772 "€43.78
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0607471 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, 1000 microni, etanșare din viton, înălțime de 4.44 inci | CG3PHG MF06074711.772 "4.44 "1"1.772 "€43.78
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0604248 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, 1000 microni, etanșare Viton, înălțime de 15.7 inci
€426.45 /unitate