MAIN FILTER INC. MF0714212 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 3 microni, etanșare din viton, înălțime de 15.74 inchi | CG4CZX 0630RN003BN3HC

MAIN FILTER INC. MF0714212 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 3 microni, etanșare Viton, înălțime 15.74 inch

Articol: CG4CZX Model: MF0714212Cruce Ref: 0630RN003BN3HC '
€341.74 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru hidraulic
ID de jos2.791 "
OD inferior5.079 "
Capacitate153.14
Presiune de fisurare145 PSI
Filtru de mass-mediaSticlă
Evaluare filtru3
Dimensiunea filtrului2069 mp Inch
DebitÎn afară
Tip fluidHH / HL / HM / HV
Materialul garnituriiViton
Înălţime15.74
Max. Temperatura de funcționare.248 de grade F
Microni3
Min. Temperatura de funcționare.-13 grade F
Tipul de etanșareViton
Top ID2.791 "
OD de sus5.079 "

Detalii produs:

    • Înlocuire HYDAC/HYCON 0630RN003BN3HC

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeID de josOD inferiorTop IDOD de susCapacitateColaps PresiuneaPresiune de fisurarePreț
MAIN FILTER INC. MF0006201 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 3 microni, etanșare din viton, înălțime de 4.05 inci | CF6QQL MF00062014.05 "0.874 "2.028 "-2.028 "---€48.13
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0006210 Filtru hidraulic schimbător, sticlă, 3 microni, etanșare Viton, înălțime de 7.63 inci | CF6QQT MF00062107.63 "1.898 "3.721 "-3.721 "48.03435435 PSI€83.66
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0006229 Filtru hidraulic schimbător, sticlă, 3 microni, etanșare Viton, înălțime de 7.99 inci | CF6QQX MF00062297.99 "1.347 "2.894 "-2.894 "---€62.45
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0006244 Filtru hidraulic schimbător, sticlă, 3 microni, etanșare Viton, înălțime de 4.05 inchi | CF6QRF MF00062444.05 "0.874 "1.752 "-1.752 "4.87435435 PSI€52.71
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0006248 Filtru hidraulic schimbător, sticlă, 3 microni, etanșare din viton, înălțime de 6.71 inci | CF6QRJ MF00062486.710.874 "1.752 "-1.752 "11.64-435 PSI€56.41
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0006251 Filtru hidraulic schimbător, sticlă, 3 microni, etanșare Viton, înălțime de 6.71 inchi | CF6QRM MF00062516.71 "0.874 "1.752 "-1.752 "11.64435435 PSI€56.41
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0006262 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 3 microni, etanșare din viton, înălțime de 7.63 inci | CF6QRV MF00062627.63 "1.898 "3.032 "-3.032 "27.07-435 PSI€82.01
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0714212 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 3 microni, etanșare Viton, înălțime 15.74 inch
€341.74 /unitate