Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Instrumentul pliabil MALCO 12F face curbe de 3/8 și 1 inch | AA9PYQ 1ELJ4

MALCO Instrumentul pliabil 12F face curbe de 3/8 și 1 inch

În stoc
Element: AA9PYQ Model: 12FCrucea Ref: 1ELJ4
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
€43.44 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInstrument de pliere
ConstrucţieOţel
MaterialOţel
Ecartament metalic22
Lungime totală12 "
Zăvor de siguranțăNu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5445
Înălțimea navei (cm)4.83
Lungimea navei (cm)31.24
Lățimea navei (cm)9.4
Codul HS8205595560
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelConstrucţieManipulați culoareaArticolMaterialEcartament metalicLungime totalăTipPreț
MALCO ER3 Rolă de margine cu 3 stații cu rază mare | AB9QNR 2ETK8 ER3Oţel inoxidabilGriRola de margineOţel inoxidabil22 - 29 ușoară12.75 "3-Stație€1,341.13
Instrument de pliere MALCO DEFT Drip Edge 24 in | AB9QNT 2ETK9 DEFTOțel ușor și aluminiuSilverInstrument de pliere Drip EdgeOțel și aluminiu2224 "Pârghie ridicată€210.02
MALCO DEFT1 Instrument de pliere cu margini de picurare Fibră de sticlă | AH8YNL 39CE73 DEFT1--Instrument de pliere Drip EdgeDin fibra de sticla2218 "-€172.87

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MALCO Instrumentul pliabil 12F face curbe de 3/8 și 1 inch
€43.44 /unitate