Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MALCO DEFT1 Instrument de pliere cu margini de picurare Fibră de sticlă | AH8YNL 39CE73

MALCO DEFT1 Instrument de pliere cu margini de picurare Fibră de sticlă

În stoc
Element: AH8YNL Model: DEFT1Crucea Ref: 39CE73

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€172.87 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInstrument de pliere Drip Edge
Adâncime1 "și 1-1 / 2"
MaterialDin fibra de sticla
Ecartament metalic22
Lungime totală18 "
Zăvor de siguranțăNu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.16
Înălțimea navei (cm)11.43
Lungimea navei (cm)45.72
Lățimea navei (cm)15.88
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelConstrucţieManipulați culoareaArticolMaterialEcartament metalicLungime totalăTipPreț
Instrumentul pliabil MALCO 12F face curbe de 3/8 și 1 inch | AA9PYQ 1ELJ4 12FOţel-Instrument de pliereOţel2212 "-€43.44
MALCO ER3 Rolă de margine cu 3 stații cu rază mare | AB9QNR 2ETK8 ER3Oţel inoxidabilGriRola de margineOţel inoxidabil22 - 29 ușoară12.75 "3-Stație€1,341.13
Instrument de pliere MALCO DEFT Drip Edge 24 in | AB9QNT 2ETK9 DEFTOțel ușor și aluminiuSilverInstrument de pliere Drip EdgeOțel și aluminiu2224 "Pârghie ridicată€210.02

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MALCO DEFT1 Instrument de pliere cu margini de picurare Fibră de sticlă
€172.87 /unitate