Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MALCO ER3 Rolă de margine cu 3 stații cu rază mare | AB9QNR 2ETK8

MALCO ER3 Edge Roller cu 3 stații cu rază mare

În stoc
Articol: AB9QNR Model: ER3Ref încrucișat: 2ETK8
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
€1,341.13 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRola de margine
ConstrucţieOţel inoxidabil
Tipul curbeiRaza mare
Manipulați culoareaGri
MaterialOţel inoxidabil
Ecartament metalic22 - 29 ușoară
Lungime totală12.75 "
Zăvor de siguranțăNu
Tip3-Stație

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.915
Înălțimea navei (cm)9.65
Lungimea navei (cm)34.8
Lățimea navei (cm)20.83
Codul HS8207303020
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelConstrucţieManipulați culoareaArticolMaterialEcartament metalicLungime totalăTipPreț
Instrumentul pliabil MALCO 12F face curbe de 3/8 și 1 inch | AA9PYQ 1ELJ4 12FOţel-Instrument de pliereOţel2212 "-€43.44
Instrument de pliere MALCO DEFT Drip Edge 24 in | AB9QNT 2ETK9 DEFTOțel ușor și aluminiuSilverInstrument de pliere Drip EdgeOțel și aluminiu2224 "Pârghie ridicată€210.02
MALCO DEFT1 Instrument de pliere cu margini de picurare Fibră de sticlă | AH8YNL 39CE73 DEFT1--Instrument de pliere Drip EdgeDin fibra de sticla2218 "-€172.87

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MALCO ER3 Edge Roller cu 3 stații cu rază mare
€1,341.13 /unitate