Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Instrument de pliere MALCO DEFT Drip Edge 24 in | AB9QNT 2ETK9

MALCO Instrument de pliere DEFT Drip Edge 24 in

În stoc
Articol: AB9QNT Model: DEFTRef încrucișat: 2ETK9

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€210.02 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInstrument de pliere Drip Edge
ConstrucţieOțel ușor și aluminiu
Manipulați culoareaSilver
MaterialOțel și aluminiu
Ecartament metalic22
Lungime totală24 "
Zăvor de siguranțăNu
TipPârghie ridicată

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.71
Înălțimea navei (cm)4.32
Lungimea navei (cm)62.23
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8207303020
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelConstrucţieManipulați culoareaArticolMaterialEcartament metalicLungime totalăTipPreț
Instrumentul pliabil MALCO 12F face curbe de 3/8 și 1 inch | AA9PYQ 1ELJ4 12FOţel-Instrument de pliereOţel2212 "-€43.44
MALCO ER3 Rolă de margine cu 3 stații cu rază mare | AB9QNR 2ETK8 ER3Oţel inoxidabilGriRola de margineOţel inoxidabil22 - 29 ușoară12.75 "3-Stație€1,341.13
MALCO DEFT1 Instrument de pliere cu margini de picurare Fibră de sticlă | AH8YNL 39CE73 DEFT1--Instrument de pliere Drip EdgeDin fibra de sticla2218 "-€172.87

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MALCO Instrument de pliere DEFT Drip Edge 24 in
€210.02 /unitate