Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MASON 4C971 Izolator Vibrație | AD6WMD

MASON 4C971 Izolator Vibrație

În stoc
Articol: AD6WMD Model: 4C971
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
€62.68 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolIzolator de vibrații cu montare cu agățat
Tip bucșăCauciuc
capacitate Gamă115 - 235 lb.
Marca de culoareRoșu
Adâncime3.25 "
Înălţime4.5 "
Tip izolatorNeopren
Max. Rod Dia.3 / 4 "
Culoare de primăvarăRoșu
Lăţime4.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.72
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)9.65
Codul HS8487900080
Tara natalaTH

Detalii produs:

    • Interval de deviere (0.24 "până la 0.40")
    • Penetrarea tijei inferioare (3 ")

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeÎnălţimeLăţimePreț
MASON 4C967 Izolator Vibrație | AD6WMC 4C9672"2.75 "2.25 "€37.61
MASON 5C011 Izolator Vibrație | AE3BUB 5C0113.25 "4.5 "4.25 "€62.68
MASON 5XR48 Izolator Vibrație | AE7FKT 5XR482.5 "4.25 "2.875 "€61.25

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MASON 4C971 Izolator Vibrație
€62.68 /unitate