Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MASON 5XR52 Izolator Vibrație | AE7FKX

MASON 5XR52 Izolator Vibrație

În stoc
Articol: AE7FKX Model: 5XR52
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
€63.79 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolIzolator de vibrații cu montare cu agățat
Tip bucșăCauciuc
capacitate Gamă325 - 650 lb.
Marca de culoareGalben
Adâncime3.25 "
Înălţime4.5 "
Tip izolatorNeopren
Max. Rod Dia.3 / 4 "
Culoare de primăvarăGalben
Lăţime4.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.495
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)27.94
Codul HS8487900080
Tara natalaTH

Detalii produs:

    • Interval de deviere (0.24 "până la 0.40")
    • Penetrarea tijei inferioare (3 ")

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeÎnălţimeLăţimePreț
MASON 4C878 Izolator Vibrație | AD6WKL 4C8782"2.75 "2.25 "€37.20
MASON 4C879 Izolator Vibrație | AD6WKM 4C8792"2.75 "2.25 "€37.20
MASON 5C141 Izolator Vibrație | AE3BVK 5C1412.5 "4.25 "2.875 "€57.78
MASON 5C142 Izolator Vibrație | AE3BVL 5C1422.5 "4.25 "2.875 "€57.81
MASON 5C143 Izolator Vibrație | AE3BVM 5C1432.5 "4.25 "2.875 "€58.53
MASON 5C145 Izolator Vibrație | AE3BVN 5C1452.75 "5.75 "3.25 "€75.25
MASON 5C147 Izolator Vibrație | AE3BVP 5C1472.75 "5.75 "3.25 "€89.70

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MASON 5XR52 Izolator Vibrație
€63.79 /unitate