Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MASTER PRODUCTS HS-0437SAEHZYBAGGR Mașină de spălat plată, dimensiune 7/16 inch, galben, zinc, 25 buc | AF2BHA 6PU18

MASTER PRODUCTS HS-0437SAEHZYBAGGR Mașină de spălat plată, dimensiune 7/16 inch, galben, zinc, 25 buc.

În stoc
Element: AF2BHA Model: HS-0437SAEHZYBAGGRCrucea Ref: 6PU18
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
€6.27 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSAE Spălător
CuloriGalben
finalizareaGalben de zinc
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor7 / 16 "
În interiorul Dia.15 / 32 "
MaterialPrin oțel întărit
În afara Dia.59 / 64 "
Rockwell HardnessRC38 la 45
Grosime0.051 - 0.08 "
TipSAE

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)3.05
Codul HS7318220000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MASTER PRODUCTS HS-0437SAEHZYBAGGR Mașină de spălat plată, dimensiune 7/16 inch, galben, zinc, 25 buc.
€6.27 /ambalaj