Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MEDCASTER SS04AMP125DLTP01G Rolă pivotantă cu plăci cu blocare direcțională în 2 poziții 190 lb | AB2KWJ 1MMH6

MEDCASTER SS04AMP125DLTP01G Rolă cu placă pivotantă cu blocare direcțională în 2 poziții 190 lb

În stoc
Articol: AB2KWJ Model: SS04AMP125DLTP01GCrucea Ref: 1MMH6
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
€89.76 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRola rotativă a plăcii
Frână cu rotire inclusăNu
Gama de evaluare a sarcinii de rotire0 - 299 lb.
Grup de produse CasterRola rotativă cu blocare direcțională în 2 poziții
Temp. Gama disponibilăDa
Tip rotorPivotant
Materialul roții rotativeCauciuc termoplastic
Forma roții rotativeStandard
Culoarea nucleuluiGri
Material de bazăPolyolefin
Durometru85 Shore A
Plumb extinsNu
Finisaj cadruOţel inoxidabil
Materiale cadruOţel inoxidabil
Model de gauriC
Spațiul interior al găurilor1-3/4 x 2-13/16"
Rating de încărcare190 lb.
Tip blocareBlocare direcțională în 2 poziții
Bolt de montare Dia.5 / 16 "
Fără marcareDa
Numărul de roți1
Distanțarea găurilor exterioare ale șuruburilor1-3/4 x 3-1/16"
Inălțime totală5.437 "
Dimensiunea plăcii2-1/2 x 3-5/8"
Grosimea farfuriei0.125 "
PlÅcuĠaC
Pista de curseMinge dublă
Raza pivotantă0"
Temp. Gamă-30 grade până la 210 grade F
Rulmenți cu roțiBilă de precizie
Culoarea roțiiVerde
Diametrul roților4"
Materialul roțiiCauciuc termoplastic
Lățimea roții1.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.82
Înălțimea navei (cm)16.76
Lungimea navei (cm)20.83
Lățimea navei (cm)21.84
Codul HS8302200000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTemp. GamăGama de evaluare a sarcinii de rotireDurometruCuloarea roțiiDiametrul roțilorFinisaj cadruMateriale cadruRating de încărcarePreț
MEDCASTER CH03TPP125DLTP01G Rolă pivotantă cu plăci cu blocare direcțională în 2 poziții 165 lb | AB2KVA 1MMD2 CH03TPP125DLTP01G-30 grade până la 180 grade F0 - 299 lb.85 Shore AGri3"CromatOţel190 lb.€47.36
MEDCASTER CH04TPP125DLTP01G Rolă pivotantă cu plăci cu blocare direcțională în 2 poziții 240 lb | AB2KVD 1MMD5 CH04TPP125DLTP01G-30 grade până la 180 grade F0 - 299 lb.85 Shore AGri4"CromatOţel240 lb.€51.64
MEDCASTER CH05TPP125DLTP01G Rolă pivotantă cu plăci cu blocare direcțională în 2 poziții 260 lb | AB2KVG 1MMD8 CH05TPP125DLTP01G-30 grade până la 180 grade F0 - 299 lb.85 Shore AGri5"CromatOţel260 lb.€58.71
MEDCASTER CH06TPP125DLTP01G Rolă pivotantă cu plăci cu blocare direcțională în 2 poziții 260 lb | AB2KVK 1MME2 CH06TPP125DLTP01G-30 grade până la 180 grade F0 - 299 lb.85 Shore AGri6"CromatOţel260 lb.€81.98
MEDCASTER SS03AMP125DLTP01G Rolă pivotantă cu plăci cu blocare direcțională în 2 poziții 165 lb | AB2KWF 1MMH3 SS03AMP125DLTP01G-30 grade până la 210 grade F0 - 299 lb.85 Shore AVerde3"Oţel inoxidabilOţel inoxidabil165 lb.€88.54
MEDCASTER SS05AMP125DLTP01G Rolă pivotantă cu plăci cu blocare direcțională în 2 poziții 220 lb | AB2KWM 1MMH9 SS05AMP125DLTP01G-30 grade până la 210 grade F0 - 299 lb.85 Shore AVerde5"Oţel inoxidabilOţel inoxidabil220 lb.€104.53
MEDCASTER SS06AMP125DLTP01G Rolă pivotantă cu plăci cu blocare direcțională în 2 poziții 240 lb | AB2KWQ 1MMJ3 SS06AMP125DLTP01G-30 grade până la 210 grade F0 - 299 lb.85 Shore AVerde6"Oţel inoxidabilOţel inoxidabil240 lb.€98.09

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MEDCASTER SS04AMP125DLTP01G Rolă cu placă pivotantă cu blocare direcțională în 2 poziții 190 lb
€89.76 /unitate