Siguranță pentru stivuitor MERSEN FERRAZ ACK5, 125VAC/VDC, 5A | CH4WBD

MERSEN FERRAZ Siguranță pentru stivuitor ACK5, 125VAC/VDC, 5A

Articol: CH4WBD Model: ACK5

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSiguranță
Evaluarea tensiunii AC125V
Material corpPolyTube
Evaluare curent5A
Diametru0.59 "
Lungime3.07 "
MontarePrinsa

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4725
Înălțimea navei (cm)9.86
Lungimea navei (cm)4.29
Lățimea navei (cm)7.32

Detalii produs:

    • Suport lamă

Variante de produs

ProdusModelEvaluare curentDiametruLungimePreț
Siguranță pentru stivuitor MERSEN FERRAZ ACK1, 125VAC/VDC, 1A | CH4WAF ACK11A0.59 "3.07 "-
RFQ
Siguranță pentru stivuitor MERSEN FERRAZ ACK10, 125VAC/VDC, 10A | CH4WAG ACK2 ACK1010A0.59 "3.07 "-
RFQ
Siguranță pentru stivuitor MERSEN FERRAZ ACK100, 125VAC/VDC, 100A | CH4WAH ACK100100A1.12 "4.46 "-
RFQ
Siguranță pentru stivuitor MERSEN FERRAZ ACK120, 125VAC/VDC, 120A | CH4WAJ ACK120120A1.12 "4.46 "-
RFQ
Siguranță pentru stivuitor MERSEN FERRAZ ACK140, 125VAC/VDC, 140A | CH4WAK ACK140140A1.12 "4.46 "€79.84
Siguranță pentru stivuitor MERSEN FERRAZ ACK15, 125VAC/VDC, 15A | CH4WAL ACK3 ACK1515A0.59 "3.07 "-
RFQ
Siguranță pentru stivuitor MERSEN FERRAZ ACK150, 125VAC/VDC, 150A | CH4WAM ACK150150A1.12 "4.46 "-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MERSEN FERRAZ Siguranță pentru stivuitor ACK5, 125VAC/VDC, 5A