Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MICRO PLASTICS 0131218T075 Șurub de fixare, plat, dimensiune filet 5/16-18, dimensiune 3/4, buc. 10 | AD7QFK 4FXE1

MICRO PLASTICS 0131218T075 Șurub de fixare, plat, dimensiune filet 5/16-18, dimensiune 3/4, buc. 10

În stoc
Element: AD7QFK Model: 0131218T075Crucea Ref: 4FXE1

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€2.38 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de fixare a soclului
Clasă2A / 2B
Echivalent zecimal0.312 "
Dimensiunea unității5 / 32 "
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaNatural
Șef Lățime5 / 16 "
MaterialNailon
Lungime totală3 / 4 "
Punct MaterialNailon
Tipul punctuluiPlat
Sistem de măsurareInch
Temp. Gamă-40 la 185 F
Dimensiune de filet5 / 16-18

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.009
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS7318158020
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MICRO PLASTICS 0131218T075 Șurub de fixare, plat, dimensiune filet 5/16-18, dimensiune 3/4, buc. 10
€2.38 /ambalaj