Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MICRO PLASTICS 0825020TNA Piuliță mare, nailon, dimensiune 1/4-20, buc. 10 | AD6TPG 4AGK6

MICRO PLASTICS 0825020TNA Piuliță mare, nailon, dimensiune 1/4-20, buc. 10

În stoc
Articol: AD6TPG Model: 0825020TNACrucea Ref: 4AGK6
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
€6.49 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiulița degetului mare
Dia de bază.15 / 32 "
Înălțimea bazei0.155 "
Material de bazăNailon
CuloriAproape alb
Dia./Dimensiunea firului1/4 "-20
finalizareaNatural
Cap Dia.35 / 64 "
Inaltimea capului5 / 32 "
Înălţime23 / 64 "
MaterialNailon
Tip piulițăPiuliță rotunjită cu degetul mare
Inălțime totală23 / 64 "
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului0.365 "
Tip filetUNC
TipStil rotunjit 1

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.009
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)3.18
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MICRO PLASTICS 0825020TNA Piuliță mare, nailon, dimensiune 1/4-20, buc. 10
€6.49 /ambalaj