Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MICRO PLASTICS 13SP275 Distanțiere rotundă, nailon, dimensiune șurub #10, dimensiune 1 inch, 10 buc | AD3CMG 3XZP6

MICRO PLASTICS 13SP275 Distanțiere rotundă, nailon, dimensiune șurub #10, dimensiune 1 inch, 10 buc.

În stoc
Articol: AD3CMG Model: 13SP275Crucea Ref: 3XZP6
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
€5.72 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDistanță rotundă
CuloriNatural
În interiorul Dia.0.194 "
În interiorul Dia. Toleranţă+/- 0.005 "
Lungime1"
Toleranță la lungime+/- 0.005 "
MaterialNailon
În afara Dia.1 / 2 "
În afara Dia. Toleranţă+/- 0.015 "
Dimensiunea șurubului#10
Temp. Gamă185 F
TipGăsește gaura

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0315
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS3917400090
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MICRO PLASTICS 13SP275 Distanțiere rotundă, nailon, dimensiune șurub #10, dimensiune 1 inch, 10 buc.
€5.72 /ambalaj