Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MICRO PLASTICE 16FWRT006032 Șaibă de reținere, dimensiune șurub #6, 0.235 diametru interior, 50buc | AD3CJH 3XYY1

MICRO PLASTICS 16FWRT006032 Șaibă de reținere, dimensiune șurub nr. 6, diametru interior 0.235, buc. 50

În stoc
Element: AD3CJH Model: 16FWRT006032Crucea Ref: 3XYY1
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
€12.71 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘaibă de reținere
CuloriOff Alb
finalizareaNatural
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor#6
În interiorul Dia.0.198 "
MaterialNailon
În afara Dia.21 / 64 "
Păstrarea Dia.1 / 8 "
Grosime0.032 "
Grosime Toleranță+/- 0.005 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)0.25
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS3926904590
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MICRO PLASTICS 16FWRT006032 Șaibă de reținere, dimensiune șurub nr. 6, diametru interior 0.235, buc. 50
€12.71 /ambalaj