Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MICRO PLASTICE 36832MF050B Dimensiune filet, separator, nailon, dimensiune filet 8-32, dimensiune 1/2, buc. 10 | AD3CFU 3XYN5

MICRO PLASTICS 36832MF050B Dimensiune filet, separator, nailon, dimensiune filet 8-32, dimensiune 1/2, buc. 10

În stoc
Articol: AD3CFU Model: 36832MF050BCrucea Ref: 3XYN5
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
€5.94 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStandoff hexagonal
Lungimea corpului1 / 2 "
CuloriNegru
Lățime hexagonală1 / 4 "
Toleranță la lățimea hexagonală+/- 0.015 "
Lungime1 / 2 "
Toleranță la lungime+/- 0.005 "
MaterialNailon
Dimensiunea șurubului# 8-32
Temp. Gamă185 F
Adâncimea firului17 / 64 "
Lungimea filetului3 / 8 "
TipMasculin Feminin

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimea corpuluiCuloriLățime hexagonalăLungimeDimensiunea șurubuluiAdâncimea firuluiLungimea filetuluiTipPreț
MICRO PLASTICE 14HTSP006B Distanță hexagonală, nailon, dimensiune filet 6-32, dimensiune 1/4, buc. 10 | AD3CFL 3XYL7 14HTSP006B1 / 4 "Negru1 / 4 "1 / 4 "# 6-321 / 4 "-Femeie€24.87

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MICRO PLASTICS 36832MF050B Dimensiune filet, separator, nailon, dimensiune filet 8-32, dimensiune 1/2, buc. 10
€5.94 /ambalaj