Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MIDWEST ACORN NUT MPB1001 Șaibă de blocare divizată, dimensiune 5/16 inch, crom, buc. 50 | AB9WKQ 2FUN4

MIDWEST ACORN NUT MPB1001 Șaibă de blocare divizată, dimensiune 5/16 inch, crom, 50 buc.

În stoc
Articol: AB9WKQ Model: MPB1001Crucea Ref: 2FUN4
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
€60.35 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător cu blocare separată
CuloriChrome
finalizareaChrome
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor5 / 16 "
În interiorul Dia.0.322 "
MaterialOțel cu conținut ridicat de carbon
În afara Dia.0.583 "
Reumpleri2FUD5
Rockwell HardnessC38 până la C46
Mărimea5 / 16 "
Grosime0.078 "
Grosime Toleranță+/- 0.010 "
TipStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.189
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS7318210030
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MIDWEST ACORN NUT MPB1001 Șaibă de blocare divizată, dimensiune 5/16 inch, crom, 50 buc.
€60.35 /ambalaj