Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MILWAUKEE 49-56-7250 Arbor pentru ferăstrău cu găuri 3/8in Hex Ergo | AE6KME 5TJC9

MILWAUKEE 49-56-7250 Hole Saw Arbor 3/8in Hex Ergo

În stoc
Articol: AE6KME Model: 49-56-7250Cross Ref: 5TJC9 / 60NN89
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
€47.12 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSchimbare rapidă Hole Saw Arbor
Dimensiune Chuck3 / 8 "
Se potrivește cu diametrul ferăstrăului.1-1 / 4 și mai mare
MaterialOțel de mare viteză
Burghiu pilot3Y087
Dimensiunea burghiului pilot1/4 "dia. X 3-1 / 2" L
Shak ShapeHex
Dimensiunea cozii3/8 hex
Tip ShankHex
Dimensiune de filet5/8 la 18 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2475
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)20.83
Lățimea navei (cm)7.11
Codul HS8207502055
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelArticolDimensiune de filetPreț
MILWAUKEE 49-56-7010 Arbor pentru ferăstrău cu găuri 3/8 1/2-20 Filet | AD2PVY 3TGR9 49-56-7010Hole Saw Arbor1/2 la 20 "€28.54
MILWAUKEE 49-56-9305 Arbor pentru ferăstrău, schimbare rapidă, dimensiune filet 5/8 18, tijă plată | CT3KZG 483K86 49-56-9305Hole Saw Arbor-€40.74
MILWAUKEE 49-56-7115 Arbor pentru ferăstrău cu găuri, schimbare rapidă, dimensiune filet 5/8 18, tijă hexagonală, include bit pilot | CT3KZH 783WR5 49-56-7115Hole Saw Arbor-€42.28
MILWAUKEE 49-56-9306 Arbor pentru ferăstrău cu găuri, schimbare rapidă, dimensiune filet de 7/16 inch, tijă hexagonală, include bit pilot | CT3KZJ 783WP1 49-56-9306Hole Saw Arbor-€44.25
MILWAUKEE 49-56-7110 Arbor pentru ferăstrău cu găuri, schimbare rapidă, dimensiune filet 1/2 20, tijă hexagonală a arborelui, include bit pilot | CT3KZK 783WR4 49-56-7110Hole Saw Arbor-€21.70

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MILWAUKEE 49-56-7250 Hole Saw Arbor 3/8in Hex Ergo
€47.12 /unitate