Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MKT FASTENING 1334000 Ancoră de fixare, 1 inch diametru, 5 buc | AF9PQJ 30PK19

MKT FASTENING 1334000 Ancoră drop-in, 1 inch Dia., 5 buc.

În stoc
Articol: AF9PQJ Model: 1334000Crucea Ref: 30PK19
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
€56.81 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAncoră de fixare
Ancoră Dia.1"
Bolt Dia.3 / 4 "
Dimensiunea burghiului1"
Instrumente de acționare4XMF6
finalizareaPlacat cu zinc
Lungime3.187 "
MaterialOțel zincat
Min. Adâncimea găurii3-3/16 "
Adâncimea firului1.5 "
Dimensiune de filet3 / 4-10
TipNon-flanșă
Forfecare finală în beton de 3000 PSI (Lb.)11627
Forfecare finală în beton de 4000 PSI (Lb.)11627
Tensiunea finală (lbs.)12300
Tensiune finală în beton de 3000 PSI (Lb.)14160
Tensiune finală în beton de 4000 PSI (Lb.)16019

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.08
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS7316000000

Detalii produs:

    • Instalarea se transformă (până când setați umerii sculei pe buza ancorei)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MKT FASTENING 1334000 Ancoră drop-in, 1 inch Dia., 5 buc.
€56.81 /ambalaj