Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MOEN 8225 Robinet cu gât de gâscă lamă manuală 1/2 inch | AE9VCU 6MPT7

MOEN 8225 Robinet cu gât de gâscă lamă manuală 1/2 inch

În stoc
Articol: AE9VCU Model: 8225Ref încrucișat: 6MPT7
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
€530.50 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet de baie cu gâscă
Material corpAlamă
Conexiune1 / 2 "
Tip de scurgereNici unul
Funcționarea robinetuluiManual
Chiuveta pentru robinetRigid
finalizareaChrome
Rata de curgere2.2 g / min
Tip mânerLamă
Montarea orificiului de la centru la centru8"
Tip montareRăspândită
Numărul de mânere2
Numărul de găuri3
Inălțime totală13.25 "
Cartuș de înlocuireDa
Comercial RezidențialRezidențial
Lungimea canalului8"
Tipul supapeiDisc ceramic

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.12
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)34.54
Lățimea navei (cm)23.62
Codul HS8481801030
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelNumărul de găuriConexiuneFuncționarea robinetuluiLungimea canaluluiTipul supapeiChiuveta pentru robinetRata de curgereTip mânerPreț
MOEN CA8303 Senzor robinet cu gât de găină 0.5 Gpm | AD7LDD 4FA74 CA830311/2" MIPSSenzor5.375 "solenoidRigid / Swing0.5 g / minSenzor€972.03

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MOEN 8225 Robinet cu gât de gâscă lamă manuală 1/2 inch
€530.50 /unitate