Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MOON AMERICAN 357-2562521 Mamelon hexagonal Fnpt x Mnh 2-1/2 In | AE7VFK 6ANZ2

MOON AMERICAN 357-2562521 Niplu hexagonal Fnpt x Mnh 2-1/2 in

În stoc
Articol: AE7VFK Model: 357-2562521Crucea Ref: 6ANZ2
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
€62.30 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdaptor pentru niplu hexagonal pentru furtun de incendiu
Tipul de conexiune de bazăFemeie x Bărbat
Material corpAlamă
Tip conexiuneFNPT x NH Mascul
Mărimea2-1/2" x 2-1/2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6975
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)8.26
Lățimea navei (cm)8.26
Codul HS7412200045
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelTipul de conexiune de bazăMaterial corpTip conexiuneMărimeaPreț
MOON AMERICAN 358-1561521 Nipple hexagonal Mnst x Mnpt 1-1/2 In | AD7QMP 4FY11 358-1561521Bărbat dubluAlamă turnatăMNST x MNPT1-1/2" x 1-1/2"€31.36
MOON AMERICAN 358-2062521 Niplu hexagonal Mnst x Mnpt 2 1/2 in x 2 in | AD7QMQ 4FY12 358-2062521Bărbat dubluAlamă turnatăMNST x MNPT2 1/2 "x 2"€70.95
MOON AMERICAN 358-1061011 Mamelon hexagonal Mnpt x Mnpsh 1 In x 1 In | AE7VEL 6ANX0 358-1061011Bărbat dubluAlamăMNPT x NPSH Mascul1 "x 1"€18.77
MOON AMERICAN 358-1061021 Mamelon hexagonal Mnpt x Mnh 1 In x 1 In | AE7VEM 6ANX1 358-1061021Bărbat dubluAlamăMNPT x NH mascul1 "x 1"€16.87
MOON AMERICAN 358-1061521 Niplu hexagonal Mnpt x Mnh 1 in x 1-1/2 in | AE7VEN 6ANX2 358-1061521Bărbat dubluAlamăMNPT x NH mascul1 x 1 1/2 "€26.38
MOON AMERICAN 358-1561511 Mamelon hexagonal Mnpt x Mnpsh 1-1/2 In | AE7VEP 6ANX3 358-1561511Bărbat dubluAlamăMNPT x NPSH Mascul1-1/2" x 1-1/2"€32.49
MOON AMERICAN 358-1562521 Niplu hexagonal Mnpt x Mnh 1-1/2 in x 2-1/2 in | AE7VEQ 6ANX4 358-1562521Bărbat dubluAlamăMNPT x NH mascul1-1/2" x 2-1/2"€58.46

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MOON AMERICAN 357-2562521 Niplu hexagonal Fnpt x Mnh 2-1/2 in
€62.30 /unitate