Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NDS DRAINAGE 111BC Cutie de supape rotundă 11-5/8 inch H x 12-7/8 inch W | AG9JQB 20RE33

NDS DRAINAGE 111BC Cutie de supape rotundă 11-5/8 inch H x 12-7/8 inch W

În stoc
Articol: AG9JQB Model: 111BCCrucea Ref: 20RE33
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
€22.72 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCutie supapă
Material corpPVC
CuloriNegru / Verde
Diametru9.5 "
Înălţime11.625 "
ModelaRundă
Lăţime12.88 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.2825
Înălțimea navei (cm)24.13
Lungimea navei (cm)26.67
Lățimea navei (cm)30.48
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpCuloriDiametruÎnălţimeLungimeModelaLăţimePreț
NDS DRAINAGE 107BC Cutie de supape rotundă 9 inch H x 8-3/8 inch lățime 6-1/2 inch | AG9JQA 20RE32 107BCPVCNegru / Verde6.5 "9"-Rundă8.38 "€10.22
Cutie de supape NDS DRAINAGE 113BC dreptunghiulară 14 inch H x 19 inch W | AG9JQC 20RE34 113BCPVCNegru / Verde-12 "21 "Dreptunghiular15.5 "€50.66
NDS DRAINAGE 117BC Cutie de supape dreptunghiulară 13 inch lungime x 20 inch W | AG9JQD 20RE35 117BCPVCNegru / Verde-12 "13 "Dreptunghiular20 "€94.66
NDS DRAINAGE 114BC Cutie rectangulară pentru supape, 21 5/8 inch x 15 1/8 inch x 12 3/4 inch Dimensiune | CH6HQT 52XA07 114BCPolyolefinVerde-12 3 / 4 "21 5 / 8 "-15 1 / 8 "€79.69

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NDS DRAINAGE 111BC Cutie de supape rotundă 11-5/8 inch H x 12-7/8 inch W
€22.72 /unitate