Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NIBCO U607LT 2 cot 90 cu rază lungă Wrot cupru | AE4YLY 5P093

NIBCO U607LT 2 cot 90 cu rază lungă scris cupru

În stoc
Element: AE4YLY Model: U607LT 2Crucea Ref: 5P093
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
€56.62 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCot, 90 de grade, rază lungă
Material corpCupru Wrot
Tip conexiuneC x C
Presiune maximă364 psi@100 grade F
În afara Dia.2.125 "
Temp. Gamă-20 grade până la 400 grade F
Dimensiunea tubului2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5625
Înălțimea navei (cm)5.84
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS7412100000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTip conexiunePresiune maximăÎn afara Dia.Dimensiunea tubuluiPreț
NIBCO U6072LT 1/4 cot 90 rază lungă 1/4 inch 3/8 in | AE4YLD 5P072 U6072LT 1/4FTG x C912 psi@100 grade F3 / 8 "1 / 4 "€9.39
NIBCO U6072LT 1/2 cot 90 rază lungă 1/2 inch 5/8 in | AE4YLE 5P074 U6072LT 1/2FTG x C722 psi@100 grade F5 / 8 "1 / 2 "€10.25
NIBCO U6072LT 5/8 cot 90 rază lungă 5/8 inch 3/4 in | AE4YLF 5P075 U6072LT 5/8FTG x C631 psi@100 grade F3 / 4 "5 / 8 "€14.44
NIBCO U6072LT 3/4 cot 90 rază lungă 3/4 inch 7/8 in | AE4YLG 5P076 U6072LT 3/4FTG x C582 psi@100 grade F7 / 8 "3 / 4 "€13.88
NIBCO U6072LT 11/4 cot 90 rază lungă 1-1/4 inch | AE4YLH 5P078 U6072LT 11/4FTG x C439 psi@100 grade F1.375 "1.25 "€27.79
NIBCO U607LT 1/8 cot cu rază lungă de 90 în formă de cupru | AE4YLN 5P083 U607LT 1/8C x C912 psi@100 grade F1 / 4 "1 / 8 "€9.51
NIBCO U607LT 1/4 cot cu rază lungă 90 cupru | AE4YLP 5P084 U607LT 1/4C x C912 psi@100 grade F3 / 8 "1 / 4 "€7.89

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NIBCO U607LT 2 cot 90 cu rază lungă scris cupru
€56.62 /unitate