Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NORDFAB 8040300051 Racord pentru conducte Tăiat în inch 12 x 8 | AD3LND 3223-1208-100000 / 40D579

NORDFAB 8040300051 Racord pentru conductă Tăiat în inch 12 x 8

În stoc
Element: AD3LND Model: 8040300051Ref încrucișat: 3223-1208-100000 / 40D579
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
€203.62 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMontaj
învelișGalvanizat
Diametru12 "x 8"
Dimensiunea conductei12 "x 8"
Ecartament22
Diametru de intrare12 "
Lungime14 "
MaterialOţel
Outlet Dia.8"
TipIn-Cut
Lăţime14 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7307994000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDiametruDimensiunea conducteiDiametru de intrareLungimeOutlet Dia.LăţimePreț
NORDFAB 8040300003 Racord pentru conductă Tăiat în inch 4 x 4 | AD3LMQ 3223-0404-100000 / 40D567 80403000034 "x 4"4 "x 4"4"10 "4"10 "€145.43
NORDFAB 8040300008 Racord pentru conducte Tăiat în inch 6 x 4 | AD3LMR 3223-0604-100000 / 40D568 80403000086 "x 4"6 "x 4"6"10 "4"10 "€173.49
NORDFAB 8040300017 Racord pentru conducte Tăiat în inch 8 x 4 | AD3LMT 3223-0804-100000 / 40D569 80403000178 "x 4"8 "x 4"8"10 "4"10 "€145.61
NORDFAB 8040300010 Racord pentru conducte Tăiat în inch 6 x 6 | AD3LMU 3223-0606-100000 / 40D570 80403000106 "x 6"6 "x 6"6"12 "6"12 "€155.71
NORDFAB 8040300019 Racord pentru conducte Tăiat în inch 8 x 6 | AD3LMV 3223-0806-100000 / 40D571 80403000198 "x 6"8 "x 6"8"12 "6"12 "€155.71
NORDFAB 8040300021 Racord pentru conducte Tăiat în inch 8 x 8 | AD3LMW 3223-0808-100000 / 40D572 80403000218 "x 8"8 "x 8"8"14 "8"14 "€203.62
NORDFAB 8040300030 Racord pentru conducte Tăiat în centimetri 10 x 4 | AD3LMX 3223-1004-100000 / 40D573 804030003010 "x 4"10 "x 4"10 "10 "4"10 "€144.99

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NORDFAB 8040300051 Racord pentru conductă Tăiat în inch 12 x 8
€203.62 /unitate