NOTRAX 831C0048BL75 Covoraș pentru panou de distribuție Black Diamond 48in X75 Feet | AB8JWD 25PR39

NOTRAX 831C0048BL75 Covoraș pentru tablou de distribuție Black Diamond 48in X75 picioare

În stoc
Element: AB8JWD Model: 831C0048BL75Crucea Ref: 25PR39

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€4,048.83 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMat de tablă
Anti obosealaNu
antimicrobianaNu
Material de susținereVinilin
Rezistent la lichidul de franaNu
CuloriNegru
Rezistent la foc/IgnifugNu este rezistent la foc sau ignifug
Lungime75ft
Modelul suprafeței matPlacă de diamant
MaterialDiamant tip II, PVC
Max. Folosiți tensiunea17,000 VAC
Materialul de suprafațăVinilin
Grosime1 / 4 "
Lăţime4ft

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 204.75
Înălțimea navei (cm)48.26
Lungimea navei (cm)127
Lățimea navei (cm)48.26
Codul HS3918102000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Max. Utilizați tensiunea (17,000 până la 30,000)

Variante de produs

ProdusModelCuloriLungimeMaterialGrosimeLăţimePreț
NOTRAX 831C0024BL75 Covoraș pentru tablou Black Diamond 24 inch X75 picioare | AB8JWB 25PR37 831C0024BL75Negru75ftDiamant tip II, PVC1 / 4 "2ft€2,003.34
NOTRAX 831C0036BL75 Covoraș pentru tablou Black Diamond 36 inch X75 picioare | AB8JWC 25PR38 831C0036BL75Negru75ftDiamant tip II, PVC1 / 4 "3ft€2,501.26
NOTRAX 831C0036BY-12 Covoraș pentru panou de distribuție Black Diamond 3 x 12 picioare | AC8LHW 3BY56 831C0036BY-12Negru cu chenar galben12ftPVC3 / 16 "3ft€473.49
NOTRAX 831C0036BY-75 Covoraș pentru panou de distribuție Black Diamond 3 x 75 picioare | AC8LHX 3BY57 831C0036BY-75Negru cu chenar galben75ftPVC3 / 16 "3ft€2,761.98
NOTRAX 831S0035BY Covoraș pentru panou de distribuție Black Diamond 3 x 5 picioare | AF2CCB 6RA10 831S0035BYNegru cu chenar galben5ftPVC3 / 16 "3ft€208.27

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NOTRAX 831C0048BL75 Covoraș pentru tablou de distribuție Black Diamond 48in X75 picioare
€4,048.83 /unitate