Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NUCOR N04100.056.0600 Șurub cu cap hexagonal, grad 8, dimensiune filet 9/16-12, lungime 6 inch, 5 buc. | AB3DTM 1RME4

NUCOR N04100.056.0600 Șurub cu cap hexagonal, grad 8, dimensiune filet 9/16-12, lungime 6 inchi, 5 buc.

În stoc
Element: AB3DTM Model: N04100.056.0600Crucea Ref: 1RME4
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
€34.04 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului9/16 "-12
Diametru9 / 16 "
finalizareaSimplu
Calitate8
Inaltimea capului23 / 64 "
Tip capHex
Șef Lățime13 / 16 "
Lungime sub cap6"
MaterialOțel carbon mediu
Min. Lungimea firului1-3/8 "
Probă încărcată120,000 psi
ReumpleriMfr. Nr. 00080-2960-450
Rockwell HardnessC33 până la C39
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune150,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1.375 "
Dimensiune de filet9 / 16-12
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.0269
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)19.05
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS7318158066
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NUCOR N04100.056.0600 Șurub cu cap hexagonal, grad 8, dimensiune filet 9/16-12, lungime 6 inchi, 5 buc.
€34.04 /ambalaj