Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NUCOR N04160.056.0300 Șurub cu cap hexagonal, grad 8, dimensiune filet 9/16-18, lungime 3 inchi, 10 buc | AB3DWD 1RMV2

NUCOR N04160.056.0300 Șurub cu cap hexagonal, grad 8, dimensiune filet 9/16-18, lungime 3 inchi, 10 buc.

În stoc
Articol: AB3DWD Model: N04160.056.0300Crucea Ref: 1RMV2
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
€30.76 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului9/16 "-18
Diametru9 / 16 "
finalizareaSimplu
Calitate8
Inaltimea capului23 / 64 "
Tip capHex
Șef Lățime13 / 16 "
Lungime sub cap3"
MaterialOțel carbon mediu
Min. Lungimea firului1-3/8 "
Probă încărcată120,000 psi
ReumpleriMfr. Nr. 00081-2930-450
Rockwell HardnessC33 până la C39
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune150,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1.375 "
Dimensiune de filet9 / 16-18
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetE bună

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.09
Înălțimea navei (cm)5.59
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)9.4
Codul HS7318158066
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NUCOR N04160.056.0300 Șurub cu cap hexagonal, grad 8, dimensiune filet 9/16-18, lungime 3 inchi, 10 buc.
€30.76 /ambalaj