Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OATEY 015611 Nipple Caddy 77 Compartimente 1/2 In | AD8WTM 4NDN2

OATEY 015611 Nipple Caddy 77 compartimente 1/2 in

În stoc
Articol: AD8WTM Model: 015611Crucea Ref: 4NDN2
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
€112.23 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolNipple Caddy
CuloriGri
Materialpolietilenă
Numărul de compartimente77
Inălțime totală6.625 "
Lungime totală13.5 "
Lățimea totală8.125 "
Mărimea1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9292
Înălțimea navei (cm)17.02
Lungimea navei (cm)29.21
Lățimea navei (cm)20.07
Codul HS3923100000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Submarcă: HARVEY

Variante de produs

ProdusModelNumărul de compartimenteLungime totalăLățimea totalăMărimeaPreț
OATEY 015616 Nipple Caddy 66 Compartimente 3/4 In | AD8WTL 4NDN1 0156166611 "7.625 "3 / 4 "€105.62

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OATEY 015611 Nipple Caddy 77 compartimente 1/2 in
€112.23 /unitate