Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OATEY 015616 Nipple Caddy 66 Compartimente 3/4 In | AD8WTL 4NDN1

OATEY 015616 Nipple Caddy 66 compartimente 3/4 in

În stoc
Articol: AD8WTL Model: 015616Crucea Ref: 4NDN1
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
€105.62 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolNipple Caddy
CuloriGri
Materialpolietilenă
Numărul de compartimente66
Inălțime totală6.625 "
Lungime totală11 "
Lățimea totală7.625 "
Mărimea3 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.0832
Înălțimea navei (cm)17.02
Lungimea navei (cm)34.8
Lățimea navei (cm)20.57
Codul HS3923100000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Submarcă: HARVEY

Variante de produs

ProdusModelNumărul de compartimenteLungime totalăLățimea totalăMărimeaPreț
OATEY 015611 Nipple Caddy 77 Compartimente 1/2 In | AD8WTM 4NDN2 0156117713.5 "8.125 "1 / 2 "€112.23

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OATEY 015616 Nipple Caddy 66 compartimente 3/4 in
€105.62 /unitate