Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OATEY 42743 Dop de curățare Cap încastrat 3 in | AD2FCN 3NWU8

OATEY 42743 Cap de curățare Cap încastrat 3 in

În stoc
Articol: AD2FCN Model: 42743Crucea Ref: 3NWU8

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€31.05 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘtecher de curățare
Pentru utilizare înAcces de scurgere
MaterialAlamă
Dimensiune nominală3"
TipCap încastrat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS7419995050
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelDimensiune nominalăPreț
OATEY 42740 Dop de curățare Cap încastrat 1.5 in | AD2EXN 3NWD1 427401.5 "€12.29
OATEY 42741 Dop de curățare Cap încastrat 2 in | AD2EXP 3NWD2 427412"€16.36
OATEY 42742 Dop de curățare Cap încastrat 2.5 in | AD2EXQ 3NWD3 427422.5 "€22.36
OATEY 42744 Cap de curățare Cap încastrat 3.5 in | AD2FCP 3NWU9 427443.5 "€41.21
OATEY 42745 Dop de curățare Cap încastrat 4 in | AD2FCQ 3NWX1 427454"€50.83

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OATEY 42743 Cap de curățare Cap încastrat 3 in
€31.05 /unitate