Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OHAUS 750-S0 Balanță mecanică Platformă din oțel inoxidabil Capacitate 610g | AE3AFM 5AE97

OHAUS 750-S0 Balanță mecanică Platformă din oțel inoxidabil Capacitate 610g

În stoc
Articol: AE3AFM Model: 750-S0Crucea Ref: 5AE97
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
€295.36 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScala de echilibru
Moduri de aplicarecântărire
Capacitate610g
Digital / mecanicMecanic
gradații0.1g
Inălțime totală6.5 "
Lungime totală18 "
Lățimea totală6"
Material platformăOţel inoxidabil
Adâncimea suprafeței de cântărire15.187 "
Lățimea suprafeței de cântărire6"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.52
Înălțimea navei (cm)23.37
Lungimea navei (cm)51.56
Lățimea navei (cm)21.59
Codul HS8423810040
Tara natalaPL

Variante de produs

ProdusModelInălțime totalăModuri de aplicareCapacitateLungime totalăLățimea totalăMaterial platformăUnitate de alimentareSubcategoriePreț
OHAUS EX10202 Balanță digitală Platformă din oțel inoxidabil 10 Capacitate 200 g | AA6BBM 13P620 EX102023 29 / 32 "Cântărire, cântărire procentuală, numărare pieselor, cântărire verificată, cântărire animale, umplere, totalizare, formulare, cântărire diferențială, determinare densitate, menținere maximă, stabilire a costurilor ingredientelor, ajustare pipetă, cântărire brută/netă/tara10,200g15.5 "9 7 / 64 "Oţel inoxidabilAdaptor AC, 100-240 VAC-€8,664.43
OHAUS 1450-SD Balanță mecanică Platformă din oțel inoxidabil Capacitate 2000g | AA7GBQ 15X571 1450-SD7"cântărire2000g9 2 / 5 "14 "Oţel inoxidabilNici unul-€580.03
OHAUS 311-00 Balanță mecanică Platformă din oțel inoxidabil Capacitate 311g | AA7GBU 15X574 311-009"cântărire311g18 "12 "Oţel inoxidabilNici unul-€549.51
OHAUS 310-00 Balanță mecanică Platformă din oțel inoxidabil Capacitate 310g | AA7GBV 15X575 310-009"cântărire310g18 "12 "Oţel inoxidabilNici unul-€623.10
OHAUS 1119-DO Balanță mecanică Platformă din oțel inoxidabil Capacitate 20 Kg | AA7GBW 15X576 1119-DO11 "cântărire20 kg11 "34 "Oţel inoxidabilNici unul-€3,235.49
OHAUS 2400-11 Balanta mecanica 16 Kg Capacitate | AA7GBX 15X577 2400-1111 "cântărire16 kg12 "21 "Oțel acoperit epoxidicNici unul-€2,514.94
OHAUS 2400-12 Balanță mecanică 36 Lb. Capacitate | AA7GBY 15X578 2400-1211 "cântărire36 lb.12 "21 "Oțel acoperit epoxidicNici unul-€2,600.71

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OHAUS 750-S0 Balanță mecanică Platformă din oțel inoxidabil Capacitate 610g
€295.36 /unitate