Cântar pentru procesarea alimentelor OHAUS V22PWE1501T 0.0002 kg/0.005 lb. AH3XNG 33RK86

OHAUS Cantar pentru procesarea alimentelor V22PWE1501T 0.0002 kg/0.005 lb.

În stoc
Element: AH3XNG Model: V22PWE1501TCrucea Ref: 33RK86

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€722.81 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScală de banc compactă
Moduri de aplicarePrelucrare a alimentelor, ambalare, porționare, spălare
Capacitate1.5 kg / 3 lb.
Digital / mecanicDigital
AfişaLED-uri
gradații0.0002 kg / 0.005 lb.
Material carcasăABS plastic
Unități de măsurarekg, lb.
Inălțime totală4 57 / 64 "
Lungime totală11 13 / 64 "
Lățimea totală10 3 / 32 "
Material platformăOţel inoxidabil
Unitate de alimentare12VDC 0.84A, Adaptor universal AC (100-220VAC, 50-60 Hz) și baterie internă reîncărcabilă plumb-acid încorporată
SubcategorieScala alimentară
Adâncimea suprafeței de cântărire7.5 "
Lățimea suprafeței de cântărire9.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.4775
Înălțimea navei (cm)21.84
Lungimea navei (cm)40.39
Lățimea navei (cm)36.83
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Spălare: Da

Variante de produs

ProdusModelCapacitategradațiiMaterial carcasăPreț
Cântar pentru procesarea alimentelor OHAUS V22PWE15T 0.0005 kg/0.001 lb. AH3XNH 33RK87 V22PWE15T15 kg / 30 lb.0.0005 kg / 0.001 lb.ABS plastic€667.58
Cântar pentru procesarea alimentelor OHAUS V22PWE3T 0.001 kg/0.002 lb. AH3XNJ 33RK88 V22PWE3T3 kg / 6 lb.0.001 kg / 0.002 lb.ABS plastic€667.58
Cantar pentru procesarea alimentelor OHAUS V22PWE6T 0.002 kg/0.005 lb. | AH3XNK 33RK89 V22PWE6T6 kg / 15 lb.0.002 kg / 0.005 lb.ABS plastic€680.18
OHAUS V22XWE1501T Cântar pentru prelucrarea alimentelor din oțel inoxidabil 0.0002 kg/0.005 lb. AH3XNL 33RK90 V22XWE1501T1.5 kg / 3 lb.0.0002 kg / 0.005 lb.Oţel inoxidabil€823.33
OHAUS V22XWE15T Cântar pentru prelucrarea alimentelor din oțel inoxidabil 0.002 kg/0.001 lb. AH3XNM 33RK91 V22XWE15T15 kg / 30 lb.0.002 kg / 0.001 lb.Oţel inoxidabil€823.33
OHAUS V22XWE3T Cântar pentru prelucrarea alimentelor din oțel inoxidabil 0.001 kg/0.002 lb. AH3XNN 33RK92 V22XWE3T3 kg / 6 lb.0.001 kg / 0.002 lb.Oţel inoxidabil€823.33
OHAUS V22XWE6T Cântar pentru prelucrarea alimentelor din oțel inoxidabil 0.002 kg/0.005 lb. AH3XNP 33RK93 V22XWE6T6 kg / 15 lb.0.002 kg / 0.005 lb.Oţel inoxidabil€870.38

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OHAUS Cantar pentru procesarea alimentelor V22PWE1501T 0.0002 kg/0.005 lb.
€722.81 /unitate