Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OLFA SAC-1 Snap-off Art Knife 7/16 D 5-3/8 inch Lungime Ss | AF2ZRC 6ZTK7

OLFA SAC-1 Snap-off Art Knife 7/16 D 5-3/8 inch Lungime Ss

În stoc
Element: AF2ZRC Model: SAC-1Crucea Ref: 6ZTK7
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
€22.91 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuțit de artă Snap-Off
Lungimea lamei3 9 / 64 "
Materialul lameiOțel pentru scule cu conținut ridicat de carbon
CuloriSilver
Construcţiemetalwork
Mâner Dia.7 / 16 "
mâner Lungime5.375 "
Manipulați materialulOţel inoxidabil
Tip mânerSlide-Lock
Lungime totală5.375 "
Tip9mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.027
Înălțimea navei (cm)22.35
Lungimea navei (cm)8.38
Lățimea navei (cm)4.57
Codul HS8205595505
Tara natalaJP

Detalii produs:

    • Folosiți lama de schimb nr. (5LC50)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OLFA SAC-1 Snap-off Art Knife 7/16 D 5-3/8 inch Lungime Ss
€22.91 /unitate