Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OSG 44400711 Freză cu capat din carbură pătrată cu diametru de 1/8 inch 4 fl | AG3NLL 33PA91

OSG 44400711 Freză cu capat din carbură pătrată 1/8 inch diametru 4 fl

În stoc
Articol: AG3NLL Model: 44400711Crucea Ref: 33PA91
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
€111.59 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFreză din carbură
Direcția de tăiereMana dreapta
Tip de tăiereCentru
Tipul dimensiuniiFracțional Inch
Aplicația End MillFinisare
Sfârșitul stilului moriiPătrat
finalizareaWXS (R)
CalitateCarbură de microgranule
Unghiul Helix30 grade
Lungimea tăierii3 / 8 "
Număr listă4440
Materialcarbid
Dia de frezare.1 / 8 "
Număr de flauturi4
Lungime totală2.5 "
Diametrul tijei.1 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.027
Înălțimea navei (cm)0.64
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)0.64
Codul HS8207706030

Detalii produs:

    • Compatibilitate din fontă (K) (Da)
    • Compatibilitate întărită (H) (Da)
    • Compatibilitate inox (M) (Da)
    • Compatibilitatea oțelului (P) (da)

Variante de produs

ProdusModelNumăr de flauturiRaza de colțTipul dimensiuniiLungime totalăDiametrul tijei.finalizareaLungimea tăieriiNumăr listăPreț
OSG 3050602 Freză de capăt din carbură bilă 2.0 mm Nl 2 caneluri | AG3NKE 33PA62 30506022-metric45mm4.00mmWXS (R)0.5mm4590€112.98
OSG 3051004 Minge pentru freza cu capat din carbură 1.0 mm D 45.0 mm Oal | AG3NKG 33PA64 30510042-metric45mm4.00mmWXS (R)0.8mm4590€105.25
OSG 3051008 Minge pentru freza cu capat din carbură 8.0mm Nl 2fl | AG3NKJ 33PA66 30510082-metric45mm4.00mmWXS (R)0.8mm4590€108.59
OSG 3052010 Freză cu capăt din carbură bilă 45.00 mm Oal 2 Flute | AG3NKL 33PA68 30520102-metric45mm4.00mmWXS (R)1.6mm4590€107.73
OSG 3102001 Freză din carbură Colț R. 0.1 Cr 2 Flute | AG3NKQ 33PA72 310200120.10mmmetric50mm4.00mmWXS (R)1.6mm4592€129.75
OSG 3102007 Freză din carbură Colț R. 0.2 Cr 2 Flute | AG3NKR 33PA73 310200720.20mmmetric50mm4.00mmWXS (R)1.6mm4592€126.25
OSG 36041411 Freză cu capăt din carbură pătrată cu diametrul de 1/2 inch Lxl | AG3NKY 33PA79 360414114-Fracțional Inch3"1 / 2 "WXL (R)1"3604€210.64

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OSG 44400711 Freză cu capat din carbură pătrată 1/8 inch diametru 4 fl
€111.59 /unitate