Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER 149F-5-4 Cot tată forjat, 90 de grade, diametru exterior de 5/16 inch, alamă | AB3UCT 1VEA2

PARKER 149F-5-4 Cot tată forjat, 90 de grade, diametru exterior de 5/16 inch, alamă

În stoc
Element: AB3UCT Model: 149F-5-4Crucea Ref: 1VEA2
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
€154.58 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCot masculin forjat, 90 de grade
Material corpAlamă
Tip conexiuneFlare x MNPT
Dimensiunea firului flare1 / 2-20
Flare Type45 grade
Presiune maximă450 la 2800 psi
Dimensiunea conductei1 / 4 "
Temp. Gamă-65 grade până la 250 grade F
Dimensiunea tubului5 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.414
Înălțimea navei (cm)3.56
Lungimea navei (cm)11.18
Lățimea navei (cm)6.86
Codul HS7412200035
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea firului flareFlare TypePresiune maximăDimensiunea conducteiDimensiunea tubuluiPkg. Cant.Preț
PARKER 149F-3-2 Cot tată forjat, 90 de grade, diametru exterior de 3/16 inch, alamă | AB3TZM 1VDZ6 149F-3-23 / 8-2445 grade450 la 2800 psi1 / 8 "3 / 16 "10€71.46
PARKER 149F-4-2 Cot tată forjat, 90 de grade, diametru exterior de 1/4 inch, alamă | AB3TZN 1VDZ7 149F-4-27 / 16-2045 grade450 la 2800 psi1 / 8 "1 / 4 "10€58.13
PARKER 149F-4-4 Cot tată forjat, 90 de grade, diametru exterior de 1/4 inch, alamă | AB3TZP 1VDZ8 149F-4-47 / 16-2090 grade450 la 2800 psi1 / 4 "1 / 4 "10€83.85
PARKER 149F-4-6 Cot tată forjat, 90 de grade, diametru exterior de 1/4 inch, alamă | AB3TZQ 1VDZ9 149F-4-67 / 16-2045 grade450 la 2800 psi3 / 8 "1 / 4 "10€220.87
PARKER 149F-5-2 Cot tată forjat, 90 grade, diametru exterior 5/16 inch, alamă | AB3UCR 1VEA1 149F-5-21 / 2-2045 grade450 la 2800 psi1 / 8 "5 / 16 "10€128.64
PARKER 149F-6-2 Cot tată forjat, 90 de grade, diametru exterior de 3/8 inch, alamă | AB3UCW 1VEA6 149F-6-25 / 8-1845 grade450 la 2800 psi1 / 8 "3 / 8 "10€124.40
PARKER 149F-8-6 Cot tată forjat, 90 de grade, diametru exterior de 1/2 inch, alamă | AB3UDA 1VEB1 149F-8-63 / 4-1645 grade450 la 2800 psi3 / 8 "1 / 2 "10€142.40

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER 149F-5-4 Cot tată forjat, 90 de grade, diametru exterior de 5/16 inch, alamă
€154.58 /ambalaj