Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Fiting PARKER 42F-5, diametru exterior de 5/16 inch, alamă | AB3TXN 1VDU3

PARKER Fiting 42F-5, diametru exterior de 5/16 inch, alamă

În stoc
Articol: AB3TXN Model: 42F-5Crucea Ref: 1VDU3
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
€75.71 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMontaj
Material corpAlamă
Tip conexiuneflăcăraie
Dimensiunea firului flare1 / 2-20
Flare Type45 grade
Dimensiune hexagonală1 / 2 "
Presiune maximă450 la 2800 psi
Temp. Gamă-65 grade până la 250 grade F
Dimensiunea tubului5 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.243
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7412200035
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea firului flareDimensiune hexagonalăPresiune maximăDimensiunea tubuluiPkg. Cant.Preț
Garnitură PARKER 42F-12, diametru exterior de 3/4 inch, alamă | AB3TXL 1VDU1 42F-121-1/16-141-1/16 "450 la 2800 psi3 / 4 "10€342.97
Garnitură PARKER 42F-3, diametru exterior de 3/16 inch, alamă | AB3TXM 1VDU2 42F-33 / 8-247 / 16 "450 la 2800 psi3 / 16 "10€57.17
Garnitură PARKER 42F-4, diametru exterior de 1/4 inch, alamă | AC2YHP 2P159 42F-47 / 16-20-1400 psi1 / 4 "10€30.18
Garnitură PARKER 42F-6, diametru exterior de 3/8 inch, alamă | AC2YHQ 2P160 42F-65 / 8-18-1000 psi3 / 8 "10€57.69
Garnitură PARKER 42F-8, diametru exterior de 1/2 inch, alamă | AC2YHR 2P161 42F-83 / 4-16-750 psi1 / 2 "10€97.11
Garnitură PARKER 42F-10, diametru exterior de 5/8 inch, alamă | AC2YHT 2P162 42F-107 / 8-14-650 psi5 / 8 "10€121.50

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER Fiting 42F-5, diametru exterior de 5/16 inch, alamă
€75.71 /ambalaj