Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PENFLEX FTG-24-AE-24 Ansamblu furtun flexibil 1-1/2 x 1-7/8 inch 24 inch lungime | AD7EGM 4DXZ7

PENFLEX FTG-24-AE-24 Ansamblu furtun flexibil 1-1/2 x 1-7/8 inch 24 inch lungime

În stoc
Articol: AD7EGM Model: FTG-24-AE-24Crucea Ref: 4DXZ7
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
€555.92 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAnsamblu de furtun metalic flexibil
Material pentru împletitură304 oțel inoxidabil
Diametru1 1 / 2 "
Dinamic Min. Raza de îndoire (în.)12
Tipul de montajOțel carbon MPT x FJIC
Dimensiune FJIC (în)1-7/8-12
Material furtun321 din oțel inoxidabil
Lungime24 "
Max. Temp.1500 F
Max. Presiune de lucru350 PSI
Dimensiunea conductei1-1/2-11-1/2"
Static Min. Raza de îndoire (în.)4

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.5975
Înălțimea navei (cm)5.84
Lungimea navei (cm)61.21
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS8307106000
Tara natalaCA

Variante de produs

ProdusModelDiametruDinamic Min. Raza de îndoire (în.)Tipul de montajLungimeDimensiunea conducteiStatic Min. Raza de îndoire (în.)Preț
PENFLEX FTG-08-AE-12 Ansamblu furtun flexibil 1/2 x 3/4 inch 12 inch lungime | AD7EFJ 4DXW8 FTG-08-AE-121 / 2 "6Oțel carbon MPT x FJIC12 "1 / 2-14 "1.5€295.41
PENFLEX FTG-08-AE-18 Ansamblu furtun flexibil 1/2 x 3/4 inch 18 inch lungime | AD7EFK 4DXW9 FTG-08-AE-181 / 2 "6Oțel carbon MPT x FJIC18 "1 / 2-14 "1.5€306.51
PENFLEX FTG-08-AE-24 Ansamblu furtun flexibil 1/2 x 3/4 inch 24 inch lungime | AD7EFL 4DXX1 FTG-08-AE-241 / 2 "6Oțel carbon MPT x FJIC24 "1 / 2-14 "1.5€334.20
PENFLEX FTG-08-AE-36 Ansamblu furtun flexibil 1/2 x 3/4 inch 36 inch lungime | AD7EFM 4DXX2 FTG-08-AE-361 / 2 "6Oțel carbon MPT x FJIC36 "1 / 2-14 "1.5€365.35
PENFLEX FTG-08-AE-48 Ansamblu furtun flexibil 1/2 x 3/4 inch 48 inch lungime | AD7EFN 4DXX3 FTG-08-AE-481 / 2 "6Oțel carbon MPT x FJIC48 "1 / 2-14 "1.5€337.15
PENFLEX FTG-08-AE-60 Ansamblu furtun flexibil 1/2 x 3/4 inch 60 inch lungime | AD7EFP 4DXX4 FTG-08-AE-601 / 2 "6Oțel carbon MPT x FJIC60 "1 / 2-14 "1.5€366.22
PENFLEX FTG-12-AE-12 Ansamblu furtun flexibil 3/4 x 1 1/16 inch 12 inch lungime | AD7EFQ 4DXX5 FTG-12-AE-123 / 4 "8Oțel carbon MPT x FJIC12 "3 / 4-14 "2.25€324.80

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PENFLEX FTG-24-AE-24 Ansamblu furtun flexibil 1-1/2 x 1-7/8 inch 24 inch lungime
€555.92 /unitate