PRO-LINE TLC-4BQS Kit de rotițe cu plăci 275 lb 4 inchi diametru - Pachet De 4 | AA7MNW 16D645

PRO-LINE TLC-4BQS Kit rotiță cu plăci 275 lb 4 inci diametru - Pachet de 4

În stoc
Articol: AA7MNW Model: TLC-4BQSCrucea Ref: 16D645

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€345.49 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de rotiță pentru plăci
Tipul de frânăBlocare totală
Frână cu rotire inclusăDa
Gama de evaluare a sarcinii de rotire0 - 299 lb.
Grup de produse CasterSet de rotiță pentru plăci
Temp. Gama disponibilăDa
Tip rotorPivotant
Materialul roții rotativepoliuretan
Forma roții rotativeStandard
Culoarea nucleuluiGri
Material de bazăPolyolefin
Durometru95 Shore A
Plumb extinsNu
Finisaj cadruPlacat cu zinc
Materiale cadruOţel
Model de gauriC
Spațiul interior al găurilor1-3 / 4 x 3 "
Rating de încărcare275 lb.
Tip blocareBlocare totală
Bolt de montare Dia.5 / 16 "
Fără marcareDa
Numărul de roți1
Distanțarea găurilor exterioare ale șuruburilor1-3 / 4 x 3 "
Inălțime totală5.187 "
Dimensiunea plăcii2-3 / 8 x 3 "
Grosimea farfuriei0.155 "
PlÅcuĠaC
Pista de curseMinge dublă
Raza pivotantă0"
Temp. Gamă-40 grade până la 180 grade F
Rulmenți cu roțiBilă de precizie
Culoarea roțiiGri
Diametrul roților4"
Materialul roțiipoliuretan
Lățimea roții1.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.75
Înălțimea navei (cm)30.48
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)30.48
Codul HS8302200000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPreț
PRO-LINE TLC-4HDQS Kit de rotițe cu plăci 275 lb 4 inci diametru - Pachet De 4 | AA7MNR 16D641 TLC-4HDQS€396.46
PRO-LINE TLC-4ELQS Set de rotițe cu plăci 275 lb 4 inci diametru - Pachet De 4 | AA7MNT 16D642 TLC-4ELQS€345.49
PRO-LINE TLC-4MVSQS Set de rotițe cu plăci 275 lb 4 inci diametru - Pachet De 4 | AA7MNU 16D643 TLC-4MVSQS€345.49
PRO-LINE TLC-4DNQS Kit de rotițe cu plăci 275 lb 4 inci diametru - Pachet De 4 | AA7MNV 16D644 TLC-4DNQS€345.49
PRO-LINE HD/TLC-4627 Kit rotiță cu plăci 275 lb 4 inchi diametru - Pachet De 4 | AA8CDB 16Y922 HD / TLC-4627€374.18

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PRO-LINE TLC-4BQS Kit rotiță cu plăci 275 lb 4 inci diametru - Pachet de 4
€345.49 /unitate