Pompa rotativă cu palete Procon 141A125F11AA este o pompă cu deplasare pozitivă care utilizează palete montate pe un rotor pentru a crea un vid sau o presiune prin rotirea într-o cameră cilindrică. Pe măsură ce rotorul se învârte, paletele alunecă înăuntru și afară din cauza forței centrifuge, creând camere de volum diferit. Această mișcare permite pompei să atragă și să elimine fluide în mod eficient. Este utilizat în distribuitoare de băuturi, espressoare, unități frigorifice, sisteme de purificare a apei și sarcini industriale de transfer de fluide.
Caracteristici:
- Are un mecanism cu palete rotative care asigură un debit stabil chiar și atunci când funcționează la presiuni variabile.
- Această pompă rotativă cu palete are o capacitate de autoamorsare a apei, permițându-i să pornească rapid și eficient, minimizând timpul de nefuncționare și optimizând productivitatea.
- Este integrat cu o supapă de degajare internă încorporată pentru protejarea împotriva presiunilor excesive.
- Această pompă cu palete are o sită integrală pentru îndepărtarea eficientă a resturilor și particulelor din fluidul pompat, protejând componentele din aval și menținând calitatea fluidului.
- Are o construcție din alamă cu conținut scăzut de plumb pentru a rezista la coroziune pe suprafețele expuse.
- Această pompă oferă conexiuni NPT de 3/8 inch la intrare și la ieșire pentru compatibilitate cu fitingurile standard de instalații sanitare, facilitând integrarea ușoară în sistemele existente.
- Are garnituri din elastomer EPDM/nitril pentru conexiuni etanșe și durabilitate.
Întrebări frecvente:
Î. Care sunt avantajele utilizării unei pompe cu palete rotative în comparație cu alte tipuri de pompe?
A. În comparație cu alte pompe, pompele cu palete rotative oferă în general un debit mai stabil și mai constant. Sunt eficiente, compacte și potrivite pentru o gamă largă de aplicații de transfer de fluide.
Î. Care este debitul maxim al acestei pompe rotative cu palete Procon 141A125F11AA?
A. Pompa rotativă cu palete Procon 141A125F11AA are un debit de 125 galoane pe oră (375 litri pe oră).
Î. Cum funcționează supapa de siguranță internă a pompei cu palete rotative?
A. Supapa internă de degajare protejează pompa de presiunea excesivă prin devierea fluidului înapoi în admisie atunci când presiunea atinge o limită prestabilită.
Î. Care sunt practicile de întreținere recomandate pentru o pompă cu palete rotative?
A. Pompa cu palete rotative necesită întreținere minimă. Inspectarea și curățarea regulată a filterului, verificarea scurgerilor și asigurarea lubrifierii corespunzătoare sunt practici de întreținere obișnuite.
Î. Care este intervalul de temperatură de funcționare pentru această pompă?
A. Pompa rotativă cu palete Procon 141A125F11AA poate funcționa într-un interval de temperatură de la -4 la 160 de grade F.