Pompa rotativă cu palete Procon 101B100F11BC funcționează ca o pompă volumetrică, utilizând palete montate pe un rotor pentru a genera fie un vid, fie o presiune pozitivă în camera sa. Această pompă este utilizată pentru operațiuni de transfer de lichid, refrigerare și distribuire a băuturilor.
Caracteristici:
- Această pompă menține un debit constant în timp ce se confruntă cu presiuni fluctuante, ceea ce o face ideală pentru livrarea precisă și fiabilă a fluidului.
- Are funcționalitate de autoamorsare pentru manipularea apei și a altor fluide fără intervenție manuală, simplificând procesul de pompare.
- Această pompă rotativă cu palete este echipată cu o supapă de degajare internă, asigurând o configurare simplă și o siguranță în funcționare sporită.
- Are o sită integrată pentru îndepărtarea eficientă a resturilor din fluid, protejarea echipamentului din aval și prevenirea problemelor de înfundare.
- Această pompă rotativă cu palete are o carcasă din alamă care rezistă la coroziune pe suprafețele expuse, asigurând longevitate și fiabilitate în diferite condiții de funcționare.
- Poate fi operat la temperaturi cuprinse între -4 și 160 de grade F.
Întrebări frecvente:
Î. Cum aleg dimensiunea și capacitatea potrivite a unei pompe cu palete rotative pentru aplicația mea specifică?
A. Luați în considerare factori precum cerințele privind debitul, intervalul de presiune, vâscozitatea fluidului, temperatura și natura fluidului manipulat.
Î. Cum să întreținem pompele cu palete rotative pentru a asigura performanțe optime?
A. Întreținerea de rutină include inspecția regulată, lubrifierea și înlocuirea pieselor uzate precum palete și garnituri.
Î. Cum se compară pompele cu palete rotative cu alte tipuri de pompe, cum ar fi pompele centrifuge?
A. Spre deosebire de pompele centrifuge, care se bazează pe forța centrifugă pentru deplasarea fluidelor, pompele rotative cu palete sunt pompe volumetrice care oferă un debit constant, indiferent de schimbările de presiune. Sunt ideale pentru manipularea precisă a fluidelor vâscoase și a altor fluide.