Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PROCON 111A035F11CA Pompă rotativă cu palete, 3/8 inch NPT, 35 GPH, alamă | AF2QXT 111A035F11CA 250

PROCON 111A035F11CA Pompă rotativă cu palete, 3/8 inch NPT, 35 GPH, alamă

În stoc
Element: AF2QXT Model: 111A035F11CARef. cruce: 111A035F11CA 250
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
€243.14 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa cu palete rotative
Material corpAlamă
Built-InSupapa
By-PassDa
Presiunea de descărcare (PSI)Max. 250 psi
Conduce0.118" dublu plat
Lift de aspirație uscată3.3 ft.
Greutate uscata2.75 lbs.
Relief externNu este necesar
Rata de curgere35 gph
Debit @ 100 psi35 gph
Debit @ 150 psi33 gph
Debit @ 200 psi31 gph
Debit @ 250 psi29 gph
Debit @ 50 psi37 gph
GPH35
Material carcasăAlamă
CP @ 100 PSI0.14 CP
HP @ 150 psi0.19 CP
HP @ 200 psi0.24 CP
HP @ 250 psi0.29 CP
CP @ 50 PSI0.08 CP
Dimensiunea intrării3/8 "-18
Tipul de intrareNPT
Intrare / ieșire NPTF (In.)3/8
Max. curgere48 GPH
Max. Vâscozitatea fluidă100 cP
Max. Presiunea de funcționare150 psi
Max. Temperatura de funcționare.294 de grade F
Presiune maximă200 psi
Max. Viteză2400 RPM
Max. Temp.150 F
Mfr. SerieSeria 1
Min. Debit29 GPH
Min. Temperatura de funcționare.-4 grade F
Min. RPM1000RPM
MontareStil clemă pentru carbonator
Stil de montareClamp-On
Nivel de zgomot60 dBa
RPM nominal1,725 rpm
Dimensiunea de ieșire3/8 "-18
Tip OutletNPT
Intervalul de pH6pH
Alimentare1.01 CP
Presiune de descărcare max.250 PSI
Gama supapei de siguranță151 până la 250 psi
RotațieClockwise
Materialul rotorului303 oțel inoxidabil
Material sigiliuNitril, tip 21
Autoamorsare umedă6 ft. max. Lift
Ax303 oțel inoxidabil
Presiunea statică100 psi
Filtru3.25 inchi pătrați, sârmă integrală cu ochiuri de 100
Rezoluția TDS5000ppm
Configurare supapăEchilibrat - Ajustare externă
Tipul supapeiBypass din plastic - Ultem
Lift de aspirație umedă6.6 ft.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.1475
Înălțimea navei (cm)11.94
Lungimea navei (cm)9.65
Lățimea navei (cm)10.92
Codul HS8413500090
Tara natalaMX

Detalii produs:

Pompa rotativă cu palete Procon 111A035F11CA este ideală pentru aparatele de cafea, dozatoarele de băuturi și alte sisteme de transfer de lichid. Această pompă rotativă cu palete utilizează un mecanism de deplasare pozitivă, utilizând mișcarea rotativă și paletele pentru a asigura o livrare constantă și precisă a fluidului.

Caracteristici:

  • Această pompă are o construcție din alamă pentru durabilitate și rezistență la coroziune.
  • Dispune de un orificiu NPT de 3/8 inch pentru o conexiune ușoară la sistemul de fluid.
  • Această pompă are o sită integrată pentru a ajuta la prevenirea pătrunderii reziduurilor și posibilă deteriorarea pompei.
  • Oferă o fixare prin clemă pentru a facilita o instalare simplă și sigură.
  • Această pompă are în plus o configurație de antrenare plată dublă pentru a asigura un transfer eficient și fiabil al fluidului.
  • Vine cu nitril / elastomer EPDM, oferind proprietăți de etanșare superioare și compatibilitate cu diverse fluide.
  • Această pompă se rotește în sensul acelor de ceasornic în timpul funcționării și are o componentă internă din carbon pentru material auto-lubrifiant pentru o funcționare mai lină a pompei.
  • Are garnituri ceramice/carbon neechilibrate, oferind etanșare eficientă între părțile mobile ale pompei.
  • Această pompă are un tip de supapă bypass-Ultem, care ajută la controlul debitului de fluid al pompei.
  • Are o configurație echilibrată a supapei de reglare externă, permițând ajustări precise ale debitului.

Accesorii compatibile:

  • procon 1113 Clemă cu bandă în V: Este un dispozitiv de fixare specializat care conectează în siguranță două componente cilindrice folosind o bandă în formă de V, asigurând o etanșare sigură și confortabilă.

Întrebări frecvente:

Î. Care este temperatura maximă de funcționare a acestei pompe cu palete rotative?

A. Temperatura maximă de funcționare variază de la -4 la 160 de grade F.

Î. Cum aleg pompa cu palete Procon 111A035F11CA potrivită pentru aplicația mea?

A. Selectarea pompei rotative cu palete adecvate luând în considerare factori precum materialele, debitul în GPH sau LPH, presiunea de funcționare, considerațiile privind temperatura și opțiunile de montare.

Î. Care este presiunea maximă de lucru a acestei pompe cu palete rotative?

A. 150 psi.

Variante de produs

ProdusModelHP @ 150 psiConduceRata de curgereHP @ 200 psiHP @ 250 psiMax. curgereMax. Presiunea de funcționarePresiune maximăPreț
Pompă rotativă cu palete PROCON 141A125F11AA, 3/8 inch NPT, 131 GPH, alamă cu conținut scăzut de plumb | AE4CYW 141A125F11AA 250 141A125F11AA0.36 CP0.118" dublu plat125 gph0.47 CP0.57 CP131 GPH250 psi200 psi€251.83
Pompă rotativă cu palete PROCON 111A100F11AA, cu fixare, 3/8 inch NPT, 100 GPH, alamă | AF2QXX 111A100F11AA 250 111A100F11AA0.28 CP0.118" dublu plat100 gph0.35 CP0.42 CP112 GPH150 psi200 psi€242.46
Pompă rotativă cu palete PROCON 111A140F11AA, cu fixare, 3/8 inch NPT, 140 GPH, alamă | AF2QXZ 111A140F11AA 250 111A140F11AA0.4 CP0.118" dublu plat140 gph0.52 CP0.63 CP154 GPH150 psi200 psi€243.14
PROCON 141A140F11AA Pompa rotativa cu palete, cu fixare, 3/8 inch NPT, 140 GPH, alama cu putin plumb | AJ2HWC 141A140F11AA 250 141A140F11AA0.4 CP0.118" dublu plat140 gph0.52 CP0.63 CP154150 psi250€249.89
Pompă rotativă cu palete PROCON 101b100F11BC, cu fixare, 3/8 inch NPT, 100 GPH, alamă | CM6UTF 101b100F11BC0.28 CPCrestat cu cuplaj din bronz 1143100 gph0.35 CP0.42 CP-60 psi-€116.26
Pompă rotativă cu palete PROCON 101C100F11BC, cu fixare, 3/8 inch NPT, 100 GPH, alamă | CM6UTG 101C100F11BC0.28 CPCrestat cu cuplaj din plastic 1143100 gph0.35 CP0.42 CP-60 psi-€125.39

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROCON 111A035F11CA Pompă rotativă cu palete, 3/8 inch NPT, 35 GPH, alamă
€243.14 /unitate