Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Pompă rotativă cu palete PROCON 111A140F11AA, cu fixare, 3/8 inch NPT, 140 GPH, alamă | AF2QXZ 111A140F11AA 250

PROCON 111A140F11AA Pompă rotativă cu palete, cu fixare, 3/8 inch NPT, 140 GPH, alamă

În stoc
Articol: AF2QXZ Model: 111A140F11AARef. cruce: 111A140F11AA 250
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
€243.14 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa cu palete rotative
Material corpAlamă
Built-InSupapa
By-PassDa
Presiunea de descărcare (PSI)Max. 250 psi
Conduce0.118" dublu plat
Lift de aspirație uscată3.3 ft.
Greutate uscata2.75 lbs.
Relief externNu este necesar
Rata de curgere140 gph
Debit @ 100 psi141 gph
Debit @ 150 psi139 gph
Debit @ 200 psi137 gph
Debit @ 250 psi135 gph
Debit @ 50 psi143 gph
GPH140
Material carcasăAlamă
CP @ 100 PSI0.28 CP
HP @ 150 psi0.4 CP
HP @ 200 psi0.52 CP
HP @ 250 psi0.63 CP
CP @ 50 PSI0.17 CP
Dimensiunea intrării3/8 "-18
Tipul de intrareNPT
Intrare / ieșire NPTF (In.)3/8
Max. curgere154 GPH
Max. Vâscozitatea fluidă100 cP
Max. Presiunea de funcționare150 psi
Max. Temperatura de funcționare.160 de grade F
Presiune maximă200 psi
Max. Viteză2400 RPM
Max. Temp.150 F
Mfr. SerieSeria 1
Min. Debit135 GPH
Min. Temperatura de funcționare.-4 grade F
Min. RPM1000RPM
MontareStil clemă pentru carbonator
Stil de montareClamp-On
Nivel de zgomot60 dBa
RPM nominal1,725 rpm
Dimensiunea de ieșire3/8 "-18
Tip OutletNPT
Intervalul de pH6pH
Alimentare0.64 CP
Presiune de descărcare max.250 PSI
Gama supapei de siguranță151 până la 250 psi
RotațieClockwise
Materialul rotorului303 oțel inoxidabil
Material sigiliuNitril, tip 21
Autoamorsare umedă6 ft. max. Lift
Ax303 oțel inoxidabil
Presiunea statică100 psi
Filtru3.25 inchi pătrați, sârmă integrală cu ochiuri de 100
Rezoluția TDS5000ppm
Configurare supapăStandard-Non-ajustare externă
Tipul supapeiBypass- Ultem
Lift de aspirație umedă6.6 ft.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.17
Înălțimea navei (cm)11.94
Lungimea navei (cm)9.65
Lățimea navei (cm)10.67
Codul HS8413500090
Tara natalaMX

Detalii produs:

Pompa rotativă cu palete Procon 111A140F11AA este ideală pentru pomparea și transferul lichidelor dintr-o locație în alta în procesele și sistemele industriale. Este utilizat în dozarea chimică, distribuirea băuturilor și procesarea alimentelor.

Caracteristici:

  • Această pompă se rotește în sensul acelor de ceasornic în timpul funcționării și are componente interne din carbon pentru a asigura auto-ungerea pentru o funcționare mai lină.
  • Oferă un tip de etanșare ceramică/carbon neechilibrat pentru o etanșare eficientă între părțile în mișcare.
  • Această pompă are elastomeri EPDM/nitril pentru proprietăți de etanșare și are o supapă de tip bypass Ultem pentru a controla fluxul de fluid.
  • Permite montarea cu cleme pentru o instalare sigură și simplă.
  • Această pompă include o sită integrată pentru a asigura protecție împotriva reziduurilor care ar putea deteriora pompa.
  • În plus, oferă un orificiu NPT de 3/8 inch pentru o conexiune rapidă și ușoară în sistemul de fluid
  • Această pompă rotativă cu palete are în plus o construcție din alamă pentru a asigura aspectul estetic și rezistența la coroziune.

Accesorii compatibile:

  • procon 1113 Clemă cu bandă în V: Oferă o etanșare sigură și fiabilă, făcându-l ideal pentru fixarea a două componente cilindrice împreună.

Întrebări frecvente:

Î. Cum pot optimiza performanța unei pompe cu palete rotative?

A.

  • Asigurați întreținerea corespunzătoare și lubrifierea regulată pentru a reduce uzura și a prelungi durata de viață a pompei.
  • Utilizați tipul corect de ulei recomandat de producător pentru lubrifiere.
  • Evitați pomparea fluidelor corozive sau abrazive fără protecție adecvată sau materiale compatibile.
  • Păstrați pompa curată și fără reziduuri pentru a preveni deteriorarea paletelor sau a altor părți interne.
  • Operați pompa în intervalul de presiune și temperatură specificat.

Î. Care este diferența dintre pompele cu palete rotative cu o singură etapă și cu mai multe trepte?

A. Pompele cu o singură treaptă au un singur set de palete, în timp ce pompele cu mai multe trepte au mai multe seturi pentru capacități de presiune crescute

Î. Care este procesul de amorsare pentru o pompă cu palete rotative?

A. Pompele cu palete rotative sunt în general autoamorsante și pot evacua aerul sau fluidul din sistem și pot crea vidul necesar fără a fi nevoie de asistență externă de amorsare.

Variante de produs

ProdusModelHP @ 150 psiConduceRata de curgereHP @ 200 psiHP @ 250 psiMax. curgereMax. Presiunea de funcționarePresiune maximăPreț
Pompă rotativă cu palete PROCON 141A125F11AA, 3/8 inch NPT, 131 GPH, alamă cu conținut scăzut de plumb | AE4CYW 141A125F11AA 250 141A125F11AA0.36 CP0.118" dublu plat125 gph0.47 CP0.57 CP131 GPH250 psi200 psi€251.83
PROCON 111A035F11CA Pompă rotativă cu palete, 3/8 inch NPT, 35 GPH, alamă | AF2QXT 111A035F11CA 250 111A035F11CA0.19 CP0.118" dublu plat35 gph0.24 CP0.29 CP48 GPH150 psi200 psi€243.14
Pompă rotativă cu palete PROCON 111A100F11AA, cu fixare, 3/8 inch NPT, 100 GPH, alamă | AF2QXX 111A100F11AA 250 111A100F11AA0.28 CP0.118" dublu plat100 gph0.35 CP0.42 CP112 GPH150 psi200 psi€242.46
PROCON 141A140F11AA Pompa rotativa cu palete, cu fixare, 3/8 inch NPT, 140 GPH, alama cu putin plumb | AJ2HWC 141A140F11AA 250 141A140F11AA0.4 CP0.118" dublu plat140 gph0.52 CP0.63 CP154150 psi250€249.89
Pompă rotativă cu palete PROCON 101b100F11BC, cu fixare, 3/8 inch NPT, 100 GPH, alamă | CM6UTF 101b100F11BC0.28 CPCrestat cu cuplaj din bronz 1143100 gph0.35 CP0.42 CP-60 psi-€116.26
Pompă rotativă cu palete PROCON 101C100F11BC, cu fixare, 3/8 inch NPT, 100 GPH, alamă | CM6UTG 101C100F11BC0.28 CPCrestat cu cuplaj din plastic 1143100 gph0.35 CP0.42 CP-60 psi-€125.39

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROCON 111A140F11AA Pompă rotativă cu palete, cu fixare, 3/8 inch NPT, 140 GPH, alamă
€243.14 /unitate