Pompa rotativă cu palete Procon 141A140F11AA este un dispozitiv de transfer de fluid utilizat în procesarea chimică, distribuirea băuturilor și procesarea alimentelor.
Caracteristici:
- Dispune de un orificiu NPT de 3/8 inch pentru conexiunea fluidului și are o sită integrată pentru a preveni deteriorarea reziduurilor.
- Această pompă oferă montare prin clemă pentru o instalare ușoară și are o configurație de antrenare plată dublă pentru a asigura un transfer eficient de fluid.
- Are elastomeri EPDM/nitril pentru a oferi proprietăți de etanșare fiabile și are o etanșare ceramică/carbon neechilibrată pentru funcționare etanșă.
- Această pompă se rotește în sensul acelor de ceasornic și are componente interne din carbon pentru auto-ungere.
- Are o construcție din alamă cu conținut scăzut de plumb pentru a oferi durabilitate și rezistență la coroziune și, în plus, dispune de un tip de supapă de bypass Ultem pentru controlul fluxului de fluid.
Accesorii compatibile:
- procon 1113 Clemă cu bandă în V: Oferă o conexiune sigură între componentele cilindrice, oferind o etanșare fiabilă și etanșă pentru diverse aplicații.
Întrebări frecvente:
Î. Există considerații pentru reducerea zgomotului atunci când se utilizează pompe cu palete rotative?
A. Pompele cu palete rotative pot genera zgomot în timpul funcționării, în special la viteze mai mari. Pentru a reduce nivelul de zgomot, puteți lua în considerare instalarea de izolatoare de vibrații sau suporturi antivibrații pentru a amortiza vibrațiile.
Î. Ce tipuri de fluide pot fi manipulate de pompele cu palete rotative?
A. Pompele cu palete rotative pot manipula diverse fluide, inclusiv lichide, gaze și șlam.
Î. Pot porni o pompă rotativă cu palete fără ulei?
A. Pompele cu palete rotative nu trebuie să funcționeze niciodată fără ulei. Uleiul joacă un rol crucial în lubrifiere, etanșare și răcire. Funcționarea pompei fără ulei poate duce rapid la daune grave, cum ar fi uzura excesivă și griparea pieselor în mișcare.
Î. Cum întrețin această pompă rotativă cu palete?
A.
- Verificați și mențineți regulat nivelul uleiului pompei în intervalul recomandat.
- Inspectați și înlocuiți prompt paletele și garniturile uzate sau deteriorate.
- Păstrați exteriorul pompei curat și fără reziduuri.
- Monitorizați performanța pompei folosind manometre și debitmetre.
- Asigurați-vă alinierea corectă între pompă și motor pentru a preveni uzura și vibrațiile.
- Lubrifiați piesele în mișcare conform instrucțiunilor producătorului.