Pompa rotativă cu palete Procon 101C100F11BC utilizează palete montate pe un rotor pentru a crea un vid sau o presiune pozitivă în camera pompei. Această pompă cu deplasare pozitivă este utilizată pentru transferul lichidului, refrigerare, distribuirea băuturilor și diverse alte operațiuni.
Caracteristici:
- Are un design cu autoamorsare pentru întreținere minimă și reducerea timpilor de nefuncționare și a costurilor de operare.
- Această pompă rotativă cu palete este echipată cu o supapă de degajare internă care asigură protecție împotriva creșterii excesive a presiunii.
- Este echipat cu o sită integrală care îndepărtează eficient resturile din fluidul pompat.
- Această pompă are o carcasă din alamă pentru a rezista la coroziune pe suprafețele expuse.
- Vine cu conexiuni standard de intrare și ieșire NPT de 3/8 inch, ceea ce facilitează integrarea în sistemele sau configurațiile existente.
- Această pompă rotativă cu palete include etanșări din EPDM și nitril din elastomer pentru proprietăți etanșe și rezistență chimică.
- Poate fi operat la temperaturi cuprinse între -4 și 160 de grade F.
Întrebări frecvente:
Î. Care sunt avantajele utilizării unei pompe cu palete rotative față de alte tipuri de pompe?
A. Pompele cu palete rotative oferă debite constante, pulsații scăzute și capacități de autoamorsare și necesită relativ puțină întreținere în comparație cu alte tipuri de pompe.
Î. Este această pompă Procon 101C100F11BC potrivită pentru aplicații alimentare?
A. Materialele utilizate în construcția pompei, cum ar fi alama, o fac potrivită pentru aplicații de calitate alimentară.
Î. Care este debitul acestei pompe Procon 101C100F11BC?
A. Debitul acestei pompe Procon 101C100F11BC este de 100 de galoane pe oră (300 de litri pe oră).